VIS M6X15

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 62 vis M6x15 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M6x15 est un composant de fixation polyvalent et robuste, conçu pour offrir une solution efficace dans diverses applications. Avec son diamètre de 6mm et sa longueur de 15mm, cette vis est parfaitement adaptée à des assemblages nécessitant une force de serrage modérée et une précision élevée. Sa taille compacte la rend idéale pour les espaces restreints, tout en assurant une fixation solide et durable. Les vis M6x15 sont couramment utilisées dans l'industrie mécanique, l'électronique, l'ameublement et la construction, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Leur conception standardisée garantit une compatibilité avec une vaste gamme de composants. Concrètement, la vis M6x15 est un élément essentiel pour des projets variés, alliant fiabilité, polyvalence et performance.