CHEVILLE À FRAPPER 10X100
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Cheville à frapper 10x100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 10 mm, 8 mm, 6 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 80 mm, 115 mm,....
La cheville à frapper 10x100 se distingue par sa robustesse et sa facilité d'installation, rendant ce produit particulièrement adapté pour les applications dans la construction et la rénovation. Conçue pour ancrer fermement des éléments aux murs, la cheville à frapper 10x100 est idéale pour fixer des cadres, des supports et divers équipements à des surfaces en béton ou en maçonnerie. Sa taille, 10x100, assure une bonne tenue dans différents matériaux, offrant une solution fiable et durable. L'emploi de la cheville à frapper 10x100, grâce à son mécanisme d'expansion rapide, optimise le temps de travail en simplifiant le processus d'installation, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant efficacité et sécurité dans leurs projets.
