LAME DE SCIE SABRE POUR LAINE DE VERRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Lame de scie sabre pour laine de verre pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 150 mm, 225 mm, 300 mm,..., de différentes épaisseurs : 1.5 mm, 1 mm et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


La laine de verre est un matériau isolant très utilisé dans le bâtiment, mais qui présente aussi des inconvénients, notamment sa difficulté à être coupée. Pour faciliter cette tâche, Würth propose une gamme de lames de scie sabre spécialement conçues pour la laine de verre. Ces lames sont dotées de dents de qualité professionnelle qui offrent une grande résistance à l'usure et une coupe nette et rapide. Elles sont également munies d'un revêtement anti-adhésif, qui empêche la laine de verre de coller à la lame et réduit les frictions. Les lames de scie sabre pour laine de verre de Würth sont disponibles en différentes longueurs, de 150 à 300 mm, pour s'adapter à l'épaisseur du matériau à couper. Elles sont compatibles avec la plupart des modèles de scies sabre du marché. Avec ces lames, vous gagnerez du temps et de l'énergie lors de vos travaux d'isolation.