ÉQUERRE POUR CHEVRON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 équerre pour chevron pour professionnels.
Filter



Équerres pour chevron : assemblez chevrons, solives et poutres sur bois, béton ou acier

Les équerres pour chevron sont des connecteurs métalliques en tôle d'acier galvanisé pliée à 90°, percée de trous de fixation, qui assemblent deux éléments de charpente bois entre eux ou fixent un élément bois sur du béton ou de l'acier. Elles reprennent les efforts de traction, de cisaillement et de soulèvement qui s'exercent sur les chevrons, les pannes, les solives et les poutres. Elles se déclinent en plusieurs types (A, B, V), en épaisseurs de 1,5 à 4 mm et en versions renforcées. Les charpentiers, les couvreurs, les constructeurs bois et les menuisiers les utilisent pour des assemblages durables et conformes aux règles de calcul.


La petite anecdote sur ce type de produits

Pendant des siècles, les charpentiers ont assemblé les bois par tenons et mortaises, des assemblages d'une grande qualité mais longs à tailler. Les connecteurs métalliques ont changé la donne en permettant de relier les éléments sans entailler les pièces, ce qui préserve la section du bois et accélère le montage. Les équerres actuelles sont fabriquées en tôle d'acier galvanisée à chaud des deux côtés et sont accompagnées d'homologations techniques européennes (ETA) qui fixent leurs capacités de charge. La forme compte autant que le matériau : un renfort au niveau de l'angle limite la déformation sous l'effort, et des trous oblongs dans la base des équerres de type V permettent d'ajuster la position sur le support. Chaque évolution répond à la même question : comment transférer les charges d'un élément à l'autre sans fragiliser la structure ?


Les points forts de ce type de produits

  • Assemblage rapide de chevrons, de solives et de poutres sans entaille du bois, ce qui préserve les sections
  • Acier galvanisé à chaud des deux côtés (couche d'environ 20 µm) pour une bonne résistance à la corrosion
  • Renfort au niveau de l'angle sur certains modèles pour limiter la déformation sous charge
  • Fixation possible sur bois, béton ou acier selon les modèles et les accessoires utilisés
  • Homologations techniques européennes (ETA) sur plusieurs références, avec capacités de charge documentées
  • Large choix d'épaisseurs (1,5 à 4 mm) et de types (A, B1/B2, V) pour s'adapter à la sollicitation

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Épaisseur : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm ou 4 mm selon le modèle
  • Matière : acier de construction galvanisé à chaud, désignations S250GD + Z275 (EN 10326) ou DX51D + Z275 (EN 10327)
  • Types : équerre type A (avec ou sans barre), types B1 et B2 de 3 mm, types V et V-MH pour la fixation sur béton ou acier
  • Dimensions : par exemple 90 x 105 x 105 mm (largeur x hauteur x profondeur) pour l'équerre de type A de 3 mm
  • Perçage : trous de Ø 5 mm pour vis ou pointes annelées, trous de Ø 13 mm pour boulons ou tiges sur certains modèles
  • Homologations : ETA-08/0183 et ETA-09/0214 pour les équerres de type A
  • Classes d'utilisation : 1 et 2 selon l'EN 1995
  • Trou oblong sur la base des équerres de type V, qui facilite l'ajustement de la construction

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Charpente traditionnelle et charpente industrialisée : assemblage de chevrons, de pannes et de solives
  • Construction bois : fixation de montants, de poutres et de lisses sur bois
  • Fixation de pièces de bois sur béton ou sur acier avec équerres de type V
  • Rénovation de toitures et de planchers bois
  • Aménagement extérieur : terrasses, pergolas et structures légères

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le type et l'épaisseur d'équerre en fonction de la charge à reprendre et de l'homologation requise par le calcul
  • Utiliser les fixations prescrites (pointes annelées, vis, boulons) et remplir les trous selon le plan de clouage
  • Respecter les distances aux bords et les entraxes pour éviter de fendre le bois
  • Appliquer l'équerre sur un support propre et plan, bien en contact avec les deux pièces à assembler
  • Vérifier la compatibilité avec la classe d'utilisation prévue (1 et 2 pour les ambiances intérieures ou abritées)
  • Contrôler que les fixations sont suffisamment longues pour traverser le connecteur et pénétrer dans le bois

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'équerre Épaisseur Supports Particularité Usage principal
Équerre de fixation renforcée 2 ou 2,5 mm selon dimension Bois et béton Renfort à l'angle, perçage Ø 5 mm Assemblages courants et charges moyennes
Équerre de type A bois-bois 1,5 à 3 mm selon modèle Bois-bois ou bois-béton ETA-08/0183, version avec ou sans barre Assemblages standard de poutres entrecroisées
Équerre de type A BB pour charpente Selon référence Solive, panne, poutre Charges élevées en charpente Assemblages de charpente bois
Équerres B1 et B2 3 mm Bois-bois ou bois-béton Galvanisé à chaud DX51D + Z275 Assemblages renforcés
Équerre d'assemblage type V 4 mm Bois sur béton ou acier Trou oblong sur la base, charges très élevées Fixation bois sur béton ou acier
Cornière Deneb haute résistance Selon référence Bois et béton Haute résistance Assemblages fortement sollicités
Équerre d'assemblage V-MH Selon référence Bois, acier et béton Conçue pour la charpente Fixation de charpente sur supports variés