CHEVILLE INOX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 cheville inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, Acier,..., de diamètres variables : 10 mm, M10, M8,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 110 mm,....
Les chevilles en inox A2 ou A4 proposées par Würth sont des solutions de fixation de haute qualité, adaptées aux applications en milieu humide ou corrosif. Elles sont conçues pour résister aux charges élevées et aux vibrations, tout en offrant une installation facile et rapide. Les chevilles en inox Würth sont disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et types de tête, pour répondre à tous les besoins de fixation. Que ce soit pour fixer des éléments de charpente, des garde-corps, des panneaux solaires ou des équipements industriels, les chevilles en inox Würth vous garantissent une performance optimale et une durabilité accrue.