TARAUD PAS FIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 taraud pas fin pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : MF12, MF16, MF10,..., de longueurs multiples : 45 mm, 50 mm, 56 mm,..., de matières diverses : HSS, Acier rapide contenant 5% de cobalt et convenant au taraudage de nombreux matériaux.
Filter

Le taraud pas fin est un outil de précision incontournable dans l'usinage et la mécanique pour la réalisation de filetages internes de haute qualité. Sa conception spécifique permet de créer des filetages avec des pas très serrés, offrant une adhérence et une précision accrues dans les assemblages vissés. Ce type de taraud est particulièrement utile dans les domaines où la robustesse des liaisons et la finesse des ajustements sont primordiales, comme dans l'aéronautique, l'horlogerie, ou encore l'électronique. Grâce à sa capacité à travailler avec une grande variété de matériaux, des métaux aux plastiques, Le taraud pas fin offre une flexibilité d'application remarquable. Sa durabilité et sa précision garantissent également une utilisation longue durée, faisant de lui un élément essentiel dans tout atelier de fabrication ou de réparation.