FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 4 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 38 Foret et mèche métal de diamètre 4 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 49 mm, 109 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Brut,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 4 mm est un outil pour le perçage précis et efficace dans divers types de métal. Grâce à sa conception robuste et à son diamètre optimal, ce foret offre une grande résistance et une longue durée de vie, même lorsqu'il est utilisé sur des matériaux durs. Le foret métal 4 mm est idéal pour des applications professionnelles telles que la construction métallique, la mécanique, ou encore l'industrie manufacturière, où la précision et la fiabilité sont primordiales. Son utilisation assure des trous nets et sans bavures, facilitant ainsi le travail dans le montage et l'assemblage de pièces métalliques. Concrètement, Le foret métal de diamètre 4 mm représente une solution de choix pour les professionnels exigeant efficacité et précision dans leurs travaux de perçage sur métal.