Foret extra long HSS
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
- Angle de pointe 118°
- Angle d'hélice 30°
- Coupe à droite
- Foret taillé meulé
- Pour percer des profondeurs supérieures à 10 fois le diamètre
Conforme à la norme NFE 600 75 Typ N (XL)
Domaine d'application
Aciers non alliés ou faiblement alliés (200-400 N/mm²)
Aciers pour traitement thermique (400-700 N/mm²)
Fonte grise (100-400 N/mm²)
Fonte maléable (370-800 N/mm²)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!