MASTIC POLYESTER POUR BATEAU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Mastic polyester pour bateau pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyester, Polyester, sans styrène, Résine polyester, de différentes couleurs, de différentes quantités : 1.131 L, 1.3 L, 1.65 L,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.

Filter


Mastic polyester pour bateau : réparez et scellez efficacement les coques endommagées

Le mastic polyester pour bateau est un produit de réparation utilisé dans le domaine nautique pour restaurer et entretenir les surfaces en fibre de verre des embarcations. Composé de résines polyester et de charges, il offre une excellente adhérence et résistance à l'eau, permettant de combler les fissures, trous et imperfections. Sa formulation assure une finition lisse après ponçage, facilitant la peinture ou le gelcoat. Ce mastic est essentiel pour maintenir l'intégrité structurelle et l'esthétique des bateaux, garantissant leur durabilité et performance en milieu marin.

Les points forts des mastics polyester pour bateau

Les mastics polyester pour bateau de Würth sont reconnus pour leur capacité à offrir une réparation durable et résistante aux environnements marins. Leur formulation avancée assure une adhérence exceptionnelle sur les surfaces en fibre de verre, métal et bois, garantissant une finition lisse et sans défaut. Ces produits sont aussi appréciés pour leur facilité d'application et leur temps de séchage rapide, permettant aux professionnels de gagner du temps lors des réparations.

Les caractéristiques importantes des mastics polyester pour bateau

Les mastics polyester pour bateau sont disponibles dans une gamme de couleurs adaptées aux finitions marines, telles que le blanc et le gris. Ils respectent les normes de résistance aux intempéries et à l'eau salée, garantissant une durabilité accrue. Les produits sont souvent fournis avec un durcisseur, permettant un mélange facile et une application rapide. Les plages de température d'application varient généralement entre 10°C et 30°C, assurant une polyvalence d'utilisation dans différentes conditions climatiques.

Les domaines d'applications courants des mastics polyester pour bateau

Ces mastics sont principalement utilisés pour la réparation et la maintenance des coques de bateau, qu'il s'agisse de combler des fissures, de réparer des éclats ou de lisser des surfaces irrégulières. Ils sont également idéaux pour les travaux de finition sur les ponts et les superstructures, ainsi que pour les réparations de carrosserie de bateaux en fibre de verre.

Les conseils d'utilisation des mastics polyester pour bateau

Avant l'application, il est essentiel de préparer correctement la surface en la nettoyant et en la ponçant pour assurer une adhérence optimale. Mélangez soigneusement le mastic avec le durcisseur selon les instructions du fabricant. Appliquez le mélange avec une spatule en couches fines pour éviter les bulles d'air. Laissez sécher complètement avant de poncer et de peindre pour obtenir une finition impeccable.