ANNEAU DE LEVAGE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 anneau de levage M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 1200 kg, 140 kg, 1800 kg,..., de normes DIN 580, 582}, de types : Anneau de levage mâle, Anneau de levage femelle, de matières diverses : Acier cémenté, 1.1141, C15E, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et proposés dans de nombreuses diamètres : M10, M12, M16,....
Filter

L'anneau de levage M6 est un équipement de fixation robuste et polyvalent, conçu pour faciliter le levage et la manutention sécurisée d'objets lourds. Grâce à sa taille compacte et sa capacité à supporter des charges importantes, cet anneau trouve son utilité dans divers domaines d'application, allant de la construction et de l'ingénierie à l'industrie maritime et au-delà. L'anneau de levage M6 se distingue par sa facilité d'installation et sa conception durable, offrant une solution fiable pour le levage et la manipulation de matériel. Son utilisation améliore non seulement l'efficacité des opérations de levage mais assure également la sécurité des opérateurs, réduisant ainsi les risques d'accidents sur les lieux de travail. L'anneau de levage M6 est un outil pour toute tâche nécessitant le levage sécurisé d'objets lourds, alliant fiabilité, polyvalence et sécurité.