ÉCROU BORGNE M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 écrou borgne M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 6 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M6, M8,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Laiton,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Nickel Chrome, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, brillant,..., de formes diverses : Rond, Bas, Hexagonal, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M4 est une pièce de fixation essentielle dans de nombreux domaines industriels et de construction. Conçu pour offrir une finition propre et sécurisée, l'écrou borgne M4 se distingue par son extrémité fermée qui protège les filets de la saleté et des dommages, tout en empêchant la pénétration de liquides ou de substances corrosives à l'intérieur du boulon. Sa taille M4 le rend idéal pour les applications nécessitant de petites fixations robustes, telles que l'assemblage de machines, l'électronique et l'automobile. Grâce à sa conception solide, l'écrou borgne M4 assure une excellente résistance aux vibrations, ce qui le rend parfait pour les environnements soumis à des mouvements fréquents ou des chocs. L'écrou borgne M4 est un choix privilégié pour garantir une fixation durable et fiable dans une variété de contextes professionnels.