RONDELLE INOX M20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 rondelle inox M20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 6.4 mm, 8.4 mm, 10.5 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M20, M10, M12,..., de normes DIN : 125, 440, 6798,... et proposés dans divers types de formes : A, B, J,....
Filter

La rondelle inox M20 est un élément de fixation essentiel dans de nombreux secteurs industriels, notamment la construction, l'automobile et la fabrication de machines. Fabriquée en acier inoxydable, la rondelle inox M20 offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui la rend idéale pour les applications en extérieur ou dans des environnements humides. Sa taille, correspondant à un diamètre intérieur de 20 mm, est parfaitement adaptée pour les boulons de même dimension, permettant ainsi une distribution uniforme de la charge et la protection des surfaces contre les dommages lors du serrage des fixations. La rondelle inox M20 est également très appréciée pour sa durabilité et sa capacité à maintenir sa forme sous des charges lourdes, ce qui garantit une fixation sûre et durable. Elle est souvent utilisée dans des structures qui requièrent une grande fiabilité, comme les ponts, les bâtiments industriels, et les équipements lourds. Sa polyvalence et sa robustesse en font un choix privilégié pour sécuriser des assemblages critiques dans divers domaines d'application.