PINCE À BORDER ZINC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 pince à border zinc pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions, de différentes longueurs : 30 cm, de différentes matières de poignée, matières : Acier, inoxydable et types de pinces.
Filter


Pince à border zinc : façonnez avec précision vos ouvrages de couverture

Une pince à border zinc est un outil spécialisé utilisé par les professionnels de la couverture et de la zinguerie pour façonner et plier des feuilles de zinc. Elle permet de réaliser des bords précis et des plis nets, essentiels pour l'installation et la finition des toitures et des éléments de bardage en zinc. Cet outil offre une prise en main ergonomique et une précision accrue, facilitant le travail sur les matériaux métalliques et assurant une finition de haute qualité.

Points forts des pinces à border zinc

Les pinces à border zinc de Würth sont conçues pour offrir une précision et une efficacité optimales dans les travaux professionnels. Leur robustesse et leur durabilité en font des outils indispensables pour les professionnels qui recherchent des résultats de haute qualité. Grâce à leur conception ergonomique, elles garantissent un confort d'utilisation même lors d'un usage prolongé.

Caractéristiques importantes des pinces à border zinc

Ces pinces sont généralement fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, ce qui assure une résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Les dimensions typiques varient pour s'adapter à différentes épaisseurs de zinc, avec des longueurs de mâchoires allant de 100 mm à 200 mm. De plus, elles sont souvent équipées de poignées antidérapantes pour une prise en main sécurisée. Les pinces respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sans risque.

Domaines d'applications courants des pinces à border zinc

Les pinces à border zinc sont principalement utilisées dans les secteurs de la couverture et de la zinguerie. Elles permettent de réaliser des bordures précises sur les feuilles de zinc, essentielles pour l'étanchéité et la finition des toitures. On les retrouve également dans la fabrication de gouttières et de descentes pluviales, où elles assurent une mise en forme précise et durable des matériaux.

Conseils d'utilisation des pinces à border zinc

Pour une utilisation optimale des pinces à border zinc, il est conseillé de toujours vérifier l'ajustement des mâchoires avant chaque utilisation pour assurer une précision maximale. Nettoyez régulièrement les pinces pour éviter l'accumulation de débris qui pourrait affecter leur performance. Enfin, stockez-les dans un endroit sec pour prévenir la corrosion, même si elles sont conçues pour résister à l'humidité.