FORET / MÈCHE POUR PIERRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 foret pour pierre pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec différents diamètres : 10 mm, 6 mm, 5 mm,... et longueurs : 100 mm, 120 mm, 260 mm,..., de différentes formes, de spirales : 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Queue cylindrique, Convient pour SDS-plus, Hexagonal,....
Filter



Forets pour pierre : percez béton, brique et maçonnerie avec rapidité et précision

Les forets pour pierre sont des outils de perçage rotatifs, à percussion ou non, dont l'extrémité en carbure de tungstène résiste à l'abrasion des matériaux minéraux. Ils servent à percer le béton, la brique, la pierre naturelle, le parpaing et la maçonnerie, et existent en plusieurs types d'emmanchement : queue cylindrique pour les perceuses à mandrin, hexagonale 1/4 pouce pour les visseuses, tige à 3 pans, ou SDS Plus pour les perforateurs. Les gammes comprennent des forets à percussion à plusieurs taillants, des forets multi-matériaux et des coffrets assortis. Les maçons, électriciens, plombiers, plaquistes et installateurs les utilisent pour poser des chevilles, passer des gaines ou fixer des supports dans les matériaux minéraux.


La petite anecdote sur ce type de produits

Percer la pierre ne demande pas de « couper » la matière comme dans le métal : le foret la fragmente par percussion. La plaquette en carbure de tungstène, brasée à l'extrémité, concasse le béton sous l'effet des chocs répétés du perforateur, tandis que les spirales évacuent la poussière hors du trou. Le système SDS Plus, apparu dans les années 1970, a transformé l'outil : l'emmanchement à rainures permet au foret de coulisser dans le mandrin pour transmettre les coups sans glissement, et change d'outil en quelques secondes sans clé. Les forets à plusieurs taillants, comme les modèles trois taillants, répartissent l'effort et offrent un perçage plus rapide et plus centré. Les forets multi-matériaux, quant à eux, sont conçus pour percer aussi bien la pierre que le bois ou le métal, avec une pointe en carbure spécialement affûtée pour la polyvalence.


Les points forts de ce type de produits

  • Plaquette en carbure de tungstène résistante à l'abrasion des matériaux minéraux
  • Plusieurs emmanchements (cylindrique, hexagonal, 3 pans, SDS Plus) pour s'adapter à chaque machine
  • Spirales à évacuation efficace de la poussière pour un perçage rapide et propre
  • Forets à plusieurs taillants pour des trous précis et une vitesse de forage élevée
  • Coffrets de 10 ou 13 pièces pour couvrir la plupart des diamètres courants

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre : de 3 mm pour les petits perçages à 20 mm et plus pour les forets SDS Plus
  • Longueur totale : de 60 mm pour les petits forets à 260 mm et plus pour les forets longs
  • Longueur utile : de 30 mm à 220 mm selon la profondeur de perçage souhaitée
  • Emmanchement : queue cylindrique, hexagonale 1/4 pouce, tige à 3 pans, SDS Plus
  • Nombre de taillants : 1 à 3 selon les forets à percussion
  • Matière de coupe : carbure de tungstène sur corps en acier
  • Évaluation : polyvalence, durée de vie, vitesse de forage et qualité d'alésage notées sur 4 points pour les forets multi-matériaux

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Perçage de béton armé et de dalles avec un perforateur SDS Plus
  • Pose de chevilles, de goujons et de tiges filetées dans la maçonnerie
  • Passage de gaines, de tubes et de câbles dans les murs et cloisons
  • Perçage de carrelage, de briques et de pierres naturelles en rénovation
  • Perçage mixte sur chantier avec les forets multi-matériaux

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Utiliser un perforateur et un foret SDS Plus pour le béton, et une perceuse à percussion pour les matériaux plus tendres
  • Appuyer régulièrement sans forcer, en retirant le foret du trou pour évacuer la poussière
  • Marquer le point de perçage et commencer à faible vitesse pour éviter que le foret ne glisse
  • Éviter de surchauffer le foret en le refroidissant, notamment sur les matériaux très durs
  • Porter des lunettes, un masque anti-poussière et une protection auditive

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de foret Emmanchement Diamètres courants Particularité Usage principal
Foret béton Trio Drill SDS Plus 8 à 15 mm et plus Trois taillants, percussion Béton et maçonnerie au perforateur
Foret multi-matériaux MFD-S Queue cylindrique 3 à 20 mm Polyvalence 4/4, vitesse de forage 4/4 Pierre, bois et métal
Foret multi-matériaux MFD-S hexagonal Hexagonal 1/4 pouce 4 à 10 mm Compatible visseuses Perçage avec visseuse à chocs
Foret multi-matériaux MFD-S SDS Plus SDS Plus 5 mm et plus Percussion Perçage polyvalent au perforateur
Foret multi-matériaux MFD-S à 3 pans Tige à 3 pans 4 mm et plus Entraînement sans glissement Perceuses à mandrin classiques
Coffret de forets béton combinés Selon coffret Assortiment de 10 ou 13 pièces Jeu complet Chantier et atelier