BOULON CLASSE DE RÉSISTANCE 10.9

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 boulon 10.9 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier ordinaire et finitions : Brut, Bruni, formes, types : Vis et boulon à tête conique, Vis et boulon à tête fraisée (TF), Vis et boulon à tête hexagonale (TH), types d'empreintes et diamètres : M12, M16, UNF1/2,....
Filter


Les boulons de classe de résistance 10.9 proposés par Würth sont des éléments de fixation de haute qualité, conçus pour résister à des charges élevées et à des conditions difficiles. Ces boulons sont fabriqués en acier allié trempé et revenu, ce qui leur confère une résistance à la traction supérieure à 1000 MPa. Ils sont également dotés d'un revêtement anticorrosion qui les protège de l'humidité, de la saleté et des agents chimiques. Les boulons de classe de résistance 10.9 de Würth sont disponibles en différentes dimensions, longueurs et filetages, pour s'adapter à diverses applications industrielles, mécaniques ou de construction. Ils sont conformes aux normes internationales DIN, ISO et EN, et sont livrés avec les écrous et les rondelles correspondants. Pour garantir la sécurité et la fiabilité de vos assemblages, choisissez les boulons de classe de résistance 10.9 de Würth, le spécialiste de la fixation.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’un boulon 10.9 en termes de résistance mécanique ?

La classe 10.9 définit des caractéristiques mécaniques élevées selon la norme DIN EN ISO 898-1 : résistance à la traction minimale de 1 040 MPa et limite d’élasticité d’au moins 940 MPa. Cette classification indique que le boulon est capable de supporter des charges importantes avant de se déformer plastiquement ou de rompre.

Quelle différence entre filet total et filet partiel sur un boulon 10.9 ?

Le filet total couvre toute la longueur de la tige, fournissant une surface de contact maximale lorsqu’il est engagé dans un élément taraudé sur toute la longueur. Le filet partiel laisse une partie lisse : cette zone peut supporter des efforts de cisaillement ou de flexion sans que le filet ne soit sollicité. Le choix dépend des contraintes de votre assemblage (traction pure, flexion, cisaillement combiné).

Quand choisir un boulon tête hexagonale ou tête fraisée pour la classe 10.9 ?

La tête hexagonale permet une prise avec clé ou douille, offrant un serrage efficace dans des espaces accessibles. La tête fraisée (TH) permet d’obtenir une surface affleurante une fois serrée, utile pour réduire les contraintes de débordement ou pour des applications esthétiques ou aérodynamiques. Le type de tête influe sur la clé nécessaire, la distribution des charges et la finesse d’usinage.

Quels diamètres et longueurs standards trouve-t-on pour un boulon 10.9 ?

Les diamètres courants vont de M5 jusqu’à M30 selon les normes DIN ou ISO. Les longueurs dépendent du diamètre et de la classe utilisée, souvent avec filet partiel pour les longueurs supérieures à environ 2,5 fois le diamètre. Les normes DIN 931 ou ISO 4014 définissent les longueurs et proportions du filetage selon les diamètres.

Normes et conformité

Quelles normes réglementent les boulons classe 10.9 ?

Les normes principales incluent DIN EN ISO 898-1 pour les caractéristiques mécaniques de l’acier, DIN 931 pour le boulon à tête hexagonale à filetage partiel, et ISO 4014 pour tête hexagonale à filetage total. Pour structures métalliques, des références telles que NF EN 14399 s’appliquent notamment pour boulons HR classe 10.9 galvanisés.

Comment vérifier qu’un boulon 10.9 est conforme à ses spécifications ?

Vérifiez le marquage sur la tête du boulon : la classe “10.9” doit y être gravée ou frappée. Le producteur doit fournir un certificat de conformité aux normes applicables, attestant des résultats d’essai de traction, limite d’élasticité et traitement thermique. Les dimensions doivent respecter la tolérance selon norme correspondante (par exemple Ø, longueur, pas du filetage).

Matériaux et traitements

L’acier brut vs l’acier zingué ou galvanisé pour un boulon 10.9 ?

Un boulon en acier brut (non fini) offre la résistance mécanique pure de la classe 10.9 mais n’est pas protégé contre la corrosion. Un traitement de surface tel que zincage ou galvanisation ajoute une couche protectrice, améliorant la durabilité en extérieur ou en milieu corrosif, sans modifier substantiellement la résistance mécanique si bien exécuté.

Quels types de revêtement conviennent à un boulon 10.9 exposé à l'humidité ?

Les revêtements en zinc blanc, galva ou zinc-nickel sont recommandés. Ces traitements offrent une protection cathodique ou barrière contre l’oxydation. Il est essentiel que le traitement recouvre toutes les surfaces exposées, y compris sous la tête, sur la tige, et dans les filets pour éviter les points de corrosion.

Application pratique et serrage

Quel couple de serrage appliquer pour un boulon 10.9 selon le diamètre ?

Le couple dépend du diamètre, du pas du filetage et de l’état de lubrification. En règle générale, pour un boulon M10 classe 10.9 non lubrifié, le couple de serrage recommandé est d’environ 47-50 Nm. Si lubrifié ou galvanisé, réduire ce couple d’environ 20-25 % pour éviter un serrage excessif qui entraînerait une rupture.

Comment dimensionner un assemblage avec boulons 10.9 soumis à des charges combinées (traction, cisaillement, flexion) ?

Il faut déterminer les efforts maximums attendus, appliquer les coefficients de sécurité adéquats, considérer la charge de précontrainte (si nécessaire) pour éviter le glissement, et choisir le diamètre du boulon ainsi que le type de filetage approprié. Vérifier également que le matériau en contact supporte la pression de serrage et l’effort exercé sans déformation.

Installation et usinage

Comment retourner un logement taraudé destiné à recevoir un boulon 10.9 ?

Le taraudage doit respecter le diamètre nominal moins un jeu selon norme ISO/DIN pour filet métrique intérieur. Le matériau taraudé doit être capable de recevoir la charge sans se fissurer : utiliser des lubrifiants adaptés lors de perçage/taraudage, un filetage propre et un alésage préliminaire conforme. Un filetage endommagé réduit drastiquement la tenue en charge du boulon.

Est-ce que l’utilisation de rondelles est nécessaire pour des boulons 10.9 ?

Oui, souvent. Une rondelle augmente la surface de contact sous la tête ou sous l’écrou, répartit les charges et évite d’endommager la surface d’appui. Elle réduit aussi le risque de desserrage lors de vibrations. Le type de rondelle dépend de la classe du boulon et de la surface d’appui.

Quels outils sont adaptés pour serrer des boulons 10.9 sans endommager la tête ?

Utiliser une clé dynamométrique adaptée au dimensionnement du boulon, avec douille de qualité adaptée au profil de la tête. Les clés à choc peuvent être utilisées à condition de maîtriser le couple. Veiller à ce que les faces de la tête restent nettes : une tête endommagée fragilise la pièce et peut entraîner un serrage incorrect.

Quels secteurs utilisent majoritairement des boulons 10.9 ?

Les boulons classe 10.9 sont requis dans les secteurs où les contraintes mécaniques sont fortes : construction métallique, ponts, charpente, équipements industriels, machines agricoles, infrastructures de transport. Là où des chargements dynamiques ou des cycles alternés de charge exigent une résistance élevée.

Comment limiter le risque de détérioration en service d’un boulon 10.9 ?

Assurer un bon serrage initial selon spécifications, protéger contre la corrosion via traitement de surface, éviter les surcharges et les efforts latéraux excessifs, inspecter périodiquement l’assemblage : vérifier l’absence de fissures, d’oxydation dans le filet, et que le boulon conserve sa précontrainte. Utiliser des inserts ou contre-plaques si le support est mou ou susceptible de se déformer.