EXTRACTEUR DE GOUJON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 extracteur de goujon pour professionnels.
Filter


Extracteurs de goujons Würth : efficacité et précision pour un démontage sans faille

Les extracteurs de goujons sont des outils spécialisés utilisés pour retirer des goujons cassés ou endommagés des composants mécaniques. Ils fonctionnent en s'insérant dans le goujon et en exerçant une force de rotation pour le déloger sans endommager le filetage ou la pièce environnante. Ces outils sont essentiels dans les environnements industriels et de maintenance où la précision et l'efficacité sont cruciales pour le démontage et la réparation d'équipements. Disponibles en différentes tailles et configurations, ils s'adaptent à divers diamètres et types de goujons.


Les points forts des extracteurs de goujons Würth

Les extracteurs de goujons Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, ils offrent une durabilité exceptionnelle, même lors d'une utilisation intensive. Leur conception ergonomique permet une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur lors de tâches prolongées. De plus, leur mécanisme de serrage précis assure une extraction rapide et sécurisée, minimisant le risque de casse ou de glissement.


Caractéristiques importantes des extracteurs de goujons Würth

Les extracteurs de goujons Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions pour s'adapter à différents types de goujons, généralement allant de 6 mm à 16 mm de diamètre. Ils sont souvent fabriqués en acier trempé, garantissant une résistance accrue à l'usure et à la corrosion. Ces outils sont également conformes aux normes industrielles les plus strictes, assurant ainsi une qualité constante et fiable. En termes de finition, ils sont souvent revêtus d'une couche anti-corrosion pour une longévité accrue.


Caractéristiques communes des extracteurs de goujon Würth

  • Matériau : Généralement en acier trempé ou acier au chrome vanadium, assurant une très haute résistance à l’usure et à la corrosion.
  • Gamme : Large choix d’extracteurs adaptés à différentes tailles de goujons, typiquement de 6 mm à 16 mm de diamètre.
  • Fonctionnement : Outils spécialisés permettant l’extraction rapide et précise de goujons cassés ou endommagés, sans endommager les filetages ou les pièces environnantes.
  • Types d’extracteurs : Includes kits complets (ex. 4, 5, 6, 10, 14 pièces), douilles spiralées, extracteurs internes pour vis 6 pans creux ou vis TX, extracteurs externes, et dégoujonneuses rapides.
  • Finitions : Souvent phosphatés ou avec traitement anti-corrosion pour garantir longévité même en usage intensif.
  • Ergonomie : Conception optimisée pour une bonne prise en main et une manipulation aisée, réduisant la fatigue lors des opérations répétées.
  • Domaines d’application : Industrie automobile, maintenance industrielle, mécanique générale, démontage de moteurs, boîtes de vitesses et autres équipements mécaniques complexes.
  • Normes : Conformes aux normes industrielles exigeantes pour garantir performance et sécurité lors de l’extraction.
 

Tableau comparatif des principaux extracteurs de goujon Würth

Produit / Désignation Composition matière Nombre de pièces Type d’extracteur Plage de diamètre goujons compatibles (mm) Finition Utilisation typique
Kit extracteurs de goujons cassés M3 à M18 Acier au chrome vanadium 5 pcs Extracteurs internes spiralés pour vis et goujons 3 - 18 Phosphaté, anti-corrosion Démontage de vis et goujons cassés sur moteurs, machines industrielles
Coffret d'extracteurs de vis M3 à M45 Acier au chrome vanadium 8 pcs Extracteurs de vis à six pans creux et vis TX 3 - 45 (selon vis) Traitement anti-corrosion Démontage vissage difficile à enlever
Coffret extracteurs de vis 6 pans creux et vis TX Acier 7 pcs Extracteurs spécifiques pour vis 6 pans creux et TX Variable Phosphaté Mécanique fine, entretien d’équipements nécessitant précision
Douilles spiralées 1/2 pouce pour vis/boulons cassés Chrome molybdène 4 pcs Douilles spiralées doubles, haute résistance 16 - 21 mm (pour vis/boulons cassés) Traitement anti-corrosion Retrait de vis et écrous endommagés, boulons foirés
Dégoujonneuse pour boulons Acier 1 pièce Outil rapide pour extraction de boulons sans endommagement Variable — Retrait rapide et propre de boulons cassés

Domaines d'applications courants des extracteurs de goujons Würth

Les extracteurs de goujons Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la mécanique industrielle, et de la maintenance. Ils sont particulièrement utiles pour le démontage de moteurs, de boîtes de vitesses, et d'autres composants mécaniques où les goujons sont souvent difficiles à retirer sans outils spécialisés. Leur précision et leur efficacité en font des alliés de choix pour les professionnels cherchant à optimiser leur temps de travail.


Conseils d'utilisation des extracteurs de goujons Würth

Pour une utilisation optimale des extracteurs de goujons Würth, il est conseillé de bien nettoyer la zone autour du goujon avant l'extraction pour éviter tout glissement. Assurez-vous de choisir un extracteur de la taille appropriée pour garantir un bon grip. Appliquez une pression constante et uniforme lors de l'extraction pour éviter de casser le goujon. Enfin, après utilisation, nettoyez et rangez l'outil dans un endroit sec pour préserver sa durabilité.