VIS SANS TÊTE DIN 427

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 vis sans tête DIN 427 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, Acier inoxydable A4, avec divers types de pointe et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



DIN 427 – Vis sans tête fendues à bout conique

La norme DIN 427 concerne des vis sans tête munies d’une fente et d’une extrémité conique. Vissées dans un taraudage, elles servent à fixer, bloquer ou positionner un composant lorsque la pointe conique doit appuyer dans un logement ou sur une surface prévue à cet effet. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles de cette famille de vis de pression.


Compatibilité : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur, les dimensions de la fente et la forme de la pointe. Le matériau et la classe mécanique doivent correspondre aux efforts et à l’environnement. Le bout conique n’a pas le même effet qu’un bout plat ou cuvette ; vérifiez la fonction avant de sélectionner un remplacement.


Montage : utilisez un tournevis adapté à la fente et serrez de façon contrôlée pour éviter d’endommager l’empreinte ou le taraudage. Assurez-vous que la pointe porte dans la zone prévue et qu’elle ne gêne pas le mouvement des pièces. Contrôlez régulièrement l’état de la vis et du point de contact.