CLOSOIR DE VENTILATION POUR TOITURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 closoir de ventilation pour toiture pour professionnels.
Filter
Closoir Wütop DV-First pour faîte/arrêtier sur toit incliné

Closoir Wütop DV-First pour faîte/arrêtier sur toit incliné


Applications universelles pour la ventilation d'entrée et de sortie de toutes les structures de toit incliné à segment central non inflammable La section centrale est un mélange de fibres naturelles/fibre de verre résistant aux UV (5 ans minimum) et non inflammable (classe d'inflammabilité A2) Comportement au feu de l'aluminium B2 : non inflammable Segment central imprimé pour un alignement rapide et facile Le segment central résistant à la déchirure protège des projections de neige, des insectes et des éclaboussures d'eau Section transversale de la ventilation conforme à la norme DIN 4108 partie III, environ 195 cm²/mètre installé Papier adhésif en butyle bénéficiant d'excellentes propriétés d'adhérence Installation simple et rapide avec le rouleau de 5 m Raccordement haute qualité entre les bandes latérales en aluminium et le segment central Réaliser des tests d'adhésion sur les tuiles avec des revêtements en silicone épais La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse Le faîte WÜTOP DV est déroulé et collé ou cloué au centre du chevron de faîte et d'arrêtier Détacher le film de protection de la bande de papier adhésif, appuyer fermement et simultanément le butyle des deux côtés sur le sommet de la rangée supérieure de tuiles et lisser jusque dans le creux des tuiles Garantit une installation sans tension Peut être coupé à la bonne longueur au moyen d'une paire de ciseaux classique Testé à la Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Agence de test de matériaux de Rhénanie du Nord-Westphalie) ; rapport de comportement au feu n° 230007467-4 Closoir WÜTOP® faîte DV
Voir la gamme

Le closoir de ventilation pour toiture est un élément clé dans la préservation de la santé d'un bâtiment. Son premier point fort réside dans sa capacité à assurer une ventilation efficace sous les couvertures de toit, prévenant ainsi la condensation et les dégradations structurelles liées à l'humidité. Le closoir de ventilation pour toiture contribue à l'équilibre thermique de l'habitation, en facilitant une circulation d'air qui aide à maintenir une température intérieure stable, été comme hiver. Ce produit trouve ses applications dans divers types de constructions, notamment résidentielles, commerciales ou industrielles, offrant une solution adaptable à toutes formes de toits. Concrètement, le closoir de ventilation pour toiture est essentiel pour garantir la longévité et le confort d'un bâtiment, tout en répondant aux exigences de performance énergétique et de durabilité.