Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
CLOSOIR CANAL FLEX
Closoir ventilé tout aluminium pour tuiles à galbe important
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
Support 100 % aluminium
- Résistant à la corrosion et aux agressions climatiques
- Non dégradable par les insectes, oiseaux et petits rongeurs
- Ininflammable
Adhésif butyl large (3 cm)
- Résistant et flexible
- Etanche
Réalisé d'une seule pièce
- Pas de couture, ni de collage pour une étanchéité et une résistance maximum
- Teinte identique sur toute la surface du closoir
Nombreuses ondulations
- Permet de s'adapter à toutes les formes de tuiles
Pré-plié dans la longueur
- Mise en place facilitée sur la lisse bois
Nombreuses perforations
- Bonne capacité de ventilation
Rouleau de 5 m
- Plus léger
- Plus facile à manipuler
Réalisation à sec de faitage et arêtier ventilé
Les supports doivent être propres et secs
Dérouler le closoir sur lisse de faîtage ou d'arêtier
Prévoir un recouvrement d'au moins 5 cm à chaque raccord
Centrer et fixer le closoir tous les 30 cm à l'aide d'agrafes ou de clous
Presser la bavette dans le creux des tuiles des deux côtés de la rehausse
Retirer la bande de protection de l'adhésif
Maroufler la bavette du sommet vers le creux des tuiles, presser fortement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!