Closoir ventilé : réalisez vos travaux de faîtage et d’arêtier grâce aux produits Würth
Pour la fixation et la protection des charpentes, Würth a conçu différentes gammes de
closoirs pour vos travaux de faîtage et d’arêtier ventilé. Les produits Würth sont des
closoirs aluminium, possédant différentes caractéristiques pour s’adapter au mieux à vos besoins et à votre toiture. Le Wütop Aéroflex par exemple est pourvu d’une base textile qui permet une plus grande souplesse lors de la pose et d’excellentes propriétés mécaniques.
L’utilisation d’une colle butyle assure un collage intensif et une parfaite étanchéité. La gamme
Canal Flex et
Canal Flex Plus sont des
closoirs ventilé 100% aluminium spécialement conçus pour les tuiles à galbe important. Ils sont réalisés d’une seule pièce, sans collage et sans couture, pour une résistance et une étanchéité d’exception. Choisir les
closoirs de faîtage Würth pour vos travaux de charpente et de toiture, c’est s’assurer une mise en œuvre simple et la tranquillité de vos clients sur le long terme.
Nos produits assurent une excellente ventilation afin d’éviter le pourrissement du bois, tout en constituant une barrière à la pénétration de feuilles et de poussière. Nos closoirs sont également étudiés pour vous faciliter la tâche lors de vos travaux : ils s’adaptent à toutes formes de tuiles, et que ce soit des rouleaux de 5m ou de 25m, le stockage, la manipulation et le transport sont optimisés.
Closoir à sec : de nombreux avantages répondant aux exigences du DTU
La pose de closoirs à sec, comme les closoirs ventilés Würth, présente de nombreux avantages. C’est d’abord une réponse à un souci esthétique grâce à un travail propre, sans salissure dûe au mortier. Cela permet également d’absorber les pressions et de réduire le poids des closoirs et d’ainsi éviter une surcharge de la charpente. Et bien sûr choisir la technique du closoir de faîtage à sec pour vos travaux, c’est opter pour une grande simplicité de mise en œuvre : pendant la pause grâce à un simple collage ou clouage des closoirs, mais aussi après en cas de tuile fissurée par exemple, qu’il suffira de dévisser ou décrocher afin de la remplacer.