VIS AGGLO TORX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 Vis Torx pour Agglo pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX intérieur... dans de nombreuses matières : Acier, Acier de décolletage, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat et dans différents types/formes de filetage : Filetage partiel et filetage sous tête pour l'ajustement/, Filetage de vis à bois.
Filter


Vis Torx pour Agglo : fixez solidement vos panneaux en aggloméré

Une vis Torx pour agglo est une fixation spécialisée dotée d'une tête en étoile à six branches, conçue pour offrir une transmission de couple élevée et une meilleure résistance au glissement. Utilisée principalement dans les applications professionnelles, elle est idéale pour les panneaux de particules et les matériaux composites. Sa conception permet une installation rapide et sécurisée, réduisant le risque de déformation de la tête. La vis Torx pour agglo assure une connexion robuste et fiable dans les environnements exigeants, facilitant ainsi le travail des professionnels du bâtiment et de la menuiserie.

Les points forts des vis Torx pour agglo

Les vis Torx pour agglo de Würth sont conçues pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles lors de l'assemblage de panneaux d'aggloméré. Leur empreinte Torx garantit un transfert de couple optimal, réduisant le risque de dérapage et d'endommagement de la vis ou de l'outil. Elles assurent une fixation solide et fiable, même dans des conditions exigeantes, grâce à leur filetage agressif qui pénètre facilement dans le matériau.

Les caractéristiques importantes des vis Torx pour agglo

Ces vis sont disponibles dans une gamme de dimensions allant de 3 mm à 6 mm de diamètre et de 16 mm à 120 mm de longueur, adaptées à divers besoins de fixation. Elles sont généralement fabriquées en acier zingué pour offrir une protection contre la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en intérieur. Certaines versions peuvent être en acier inoxydable pour des applications nécessitant une résistance accrue aux environnements humides. Les vis respectent les normes DIN et ISO, garantissant leur conformité et leur qualité.

Les domaines d'applications courants des vis Torx pour agglo

Les vis Torx pour agglo sont couramment utilisées dans la fabrication de meubles, l'agencement intérieur, et le montage de cloisons. Elles sont idéales pour les professionnels de l'ameublement et de la construction qui nécessitent une fixation rapide et efficace des panneaux d'aggloméré. Leur design permet de travailler efficacement dans des projets de rénovation et de construction neuve, assurant des assemblages solides.

Les conseils d'utilisation des vis Torx pour agglo

Pour une utilisation optimale des vis Torx pour agglo, il est conseillé d'utiliser un embout Torx de la taille appropriée afin de garantir un serrage précis et d'éviter d'endommager la tête de la vis. Pré-percez les panneaux d'aggloméré lorsque cela est nécessaire pour éviter les fissures et assurer un alignement parfait. Assurez-vous que la longueur de la vis est adaptée à l'épaisseur du matériau pour garantir une fixation sécurisée.