TOILE ÉMERI POUR MÉTAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 toile émeri pour métal pour professionnels.
Filter

La toile émeri pour métal est un abrasif souple conçu pour le ponçage, l’ébavurage et la préparation des surfaces métalliques. Grâce à son support textile résistant, elle épouse les formes, supporte les sollicitations répétées et permet un travail précis sur l’acier, l’inox, l’aluminium ou les métaux non ferreux. Selon la granulométrie, elle sert à retirer l’oxydation, uniformiser un état de surface, casser les arêtes ou préparer une pièce avant peinture, soudure ou polissage. Les critères essentiels sont la tenue du grain abrasif, la flexibilité, la résistance à la déchirure et l’adaptation aux travaux à sec ou avec lubrifiant. Ce type de consommable trouve sa place dans les ateliers de maintenance, de métallerie, de serrurerie, de carrosserie, de fabrication industrielle et dans les opérations de finition sur pièces et ensembles métalliques.