CHEVILLE MÉTALLIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 128 cheville métallique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, M12,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 110 mm, 100 mm,....
Chevilles métalliques : la fixation robuste pour charges moyennes à lourdes
Les chevilles métalliques regroupent les systèmes de fixation en acier qui s'ancrent dans le béton, la maçonnerie ou les parois creuses par expansion, bascule ou injection chimique. Elles se déclinent en cheville multimatériaux métallique, cheville à bascule pour parois creuses, cheville pour panneau isolant ou tige d'ancrage filetée destinée au scellement chimique. Plus résistantes que leurs équivalents en plastique, elles couvrent un large éventail de diamètres et de finitions, de l'acier zingué courant à l'inox A4 pour les environnements exposés, et sont le choix privilégié dès que la charge à fixer dépasse les capacités d'une cheville plastique classique.
La petite anecdote sur ce type de produits
La cheville à bascule, utilisée pour les parois creuses comme les cloisons en plaque de plâtre, repose sur un principe mécanique ingénieux : une fois introduite dans la paroi, une partie métallique pivote à l'intérieur de la cavité pour venir prendre appui contre la face arrière du matériau, répartissant ainsi la charge sur une surface bien plus large que ne le permettrait une simple vis directement enfoncée dans une plaque de plâtre. Les tiges d'ancrage filetées destinées au scellement chimique suivent une logique différente : elles ne créent aucune pression d'expansion et reposent entièrement sur l'adhérence de la résine injectée, ce qui les rend compatibles avec des matériaux où une cheville à expansion classique serait inefficace.
Les points forts de ce type de produits
- Résistance mécanique supérieure aux chevilles plastiques, adaptée aux charges moyennes à lourdes
- Déclinaisons spécifiques pour chaque matériau support : béton, maçonnerie, paroi creuse, panneau isolant
- Versions en inox A4 disponibles pour les environnements humides ou exposés à la corrosion
- Tiges d'ancrage filetées compatibles avec le scellement chimique pour une résistance accrue aux arrachements
- Large gamme de diamètres couvrant la fixation moyenne comme la fixation la plus lourde en façade
- Homologations techniques disponibles sur de nombreuses références pour les usages réglementés
- Durabilité élevée grâce à la résistance intrinsèque de l'acier aux chocs et aux vibrations
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière : acier, acier zingué, acier inoxydable A2 ou A4 selon le modèle et l'environnement visé
- Type de mécanisme : expansion directe, bascule pour paroi creuse, ou tige filetée pour scellement chimique
- Diamètre de filetage : de M6 à M16 selon la charge à reprendre et le support concerné
- Finition : zinguée (3 à 5 µm, bleutée à bleutée irisée), galvanisée à chaud, ou brute selon la référence
- Classe de résistance : 5.8 couramment utilisée sur les tiges filetées et les vis d'ancrage
- Homologation ETA ou ATE disponible sur de nombreuses références certifiées pour béton et maçonnerie
- Compatibilité : béton, maçonnerie, paroi creuse, panneau isolant selon le modèle choisi
- Profondeur de perçage et d'ancrage variable selon le diamètre, généralement de 40 mm à 140 mm
- Épaisseur de pièce à fixer admissible précisée selon chaque référence pour un dimensionnement correct
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de charges moyennes à lourdes sur béton et maçonnerie en construction comme en rénovation
- Fixation sur parois creuses de type plaque de plâtre, cloison légère ou faux plafond
- Pose de fenêtres, de portes et d'encadrements avec les vis d'ancrage dédiées
- Fixation à travers l'isolant dans les systèmes de façade isolée par l'extérieur
- Scellement de tiges filetées avec résine chimique pour les ancrages structurels les plus sollicités
- Installation d'équipements industriels, de supports techniques et de racks de stockage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le mécanisme (expansion, bascule ou injection chimique) adapté à la nature du matériau support
- Respecter le diamètre et la profondeur de perçage recommandés par le fabricant pour chaque référence
- Vérifier la charge admissible annoncée avant de fixer un équipement lourd ou soumis à des vibrations
- Privilégier les versions zinguées ou en inox A4 en environnement humide pour limiter les risques de corrosion
- Respecter le temps de durcissement de la résine pour les tiges d'ancrage à scellement chimique
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cheville métallique | Mécanisme | Matière | Matériau support | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| Cheville multimatériaux W-MB | Expansion | Acier zingué | Béton, maçonnerie | Fixation moyenne polyvalente |
| Cheville métallique paroi creuse W-MH | Expansion | Acier zingué | Plaque de plâtre | Fixation sur cloison légère |
| Cheville à bascule W-KD | Bascule | Acier zingué | Paroi creuse, plafond | Charges moyennes sur paroi fine |
| Cheville pour panneau isolant W-MDD | Expansion | Acier galvanisé à chaud | Façade isolée | Fixation à travers l'isolant |
| Tige d'ancrage W-VIZ-A | Scellement chimique | Acier zingué ou inox A4 | Béton | Ancrage haute résistance |