VIS EN PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 vis en plastique pour professionnels.
Filter


Vis en plastique : fixez efficacement dans les matériaux sensibles et légers

Les vis en plastique sont des fixations légères et résistantes à la corrosion, conçues pour des applications où le métal pourrait être inapproprié. Elles sont souvent utilisées dans les industries électroniques, médicales et chimiques en raison de leur non-conductivité électrique et de leur résistance aux produits chimiques. Disponibles en divers polymères comme le nylon ou le polycarbonate, elles offrent une solution idéale pour les environnements sensibles où la réduction de poids et la durabilité sont essentielles. Ces vis assurent une fixation fiable tout en minimisant les risques de dommages aux matériaux délicats.

Points forts des vis en plastique Würth

Les vis en plastique Würth se distinguent par leur légèreté et leur résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour des environnements où l'humidité est un facteur critique. Leur conception innovante assure une installation facile et une fixation sécurisée, tout en minimisant les risques de dommages aux matériaux sensibles. De plus, elles offrent une excellente isolation électrique, ce qui les rend parfaites pour des applications spécifiques où la conductivité doit être évitée.

Caractéristiques importantes des vis en plastique Würth

Les vis en plastique Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, allant de 10 mm à 50 mm de longueur, et avec des diamètres adaptés à différents besoins. Elles sont fabriquées à partir de matériaux tels que le nylon ou le polypropylène, assurant une durabilité accrue et une résistance chimique. Ces vis sont proposées en plusieurs couleurs, notamment le blanc, le noir et le gris, pour s'intégrer harmonieusement dans divers environnements. Elles respectent également les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation fiable dans des contextes professionnels.

Domaines d'applications courants des vis en plastique Würth

Les vis en plastique Würth sont couramment utilisées dans l'industrie électronique, pour fixer des composants sans risque de court-circuit. Elles sont également prisées dans le secteur automobile, notamment pour des applications intérieures où la légèreté et la résistance à la corrosion sont essentielles. De plus, elles trouvent leur place dans le secteur de la construction pour des installations temporaires ou des fixations nécessitant une isolation thermique ou électrique.

Conseils d'utilisation des vis en plastique Würth

Lors de l'utilisation des vis en plastique Würth, il est conseillé de choisir la taille et le type de vis adaptés à l'application spécifique pour garantir une fixation optimale. Il est important de ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le matériau ou la vis elle-même. Utilisez un tournevis manuel ou une visseuse à couple réglable pour assurer un contrôle précis lors de l'installation. Enfin, stockez les vis dans un endroit sec pour préserver leur qualité et leur performance.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles matières et finitions sont disponibles pour les vis en plastique Würth France ?

Les vis en plastique Würth sont principalement fabriquées en polyamide (PA) ou en thermoplastiques haute performance, offrant résistance chimique et stabilité dimensionnelle. Certaines variantes intègrent un cœur en acier ou un revêtement acier zingué/inox pour des applications hybrides. Les finitions incluent brut, naturel ou teinté, selon la matière plastique ou le traitement de surface destiné à limiter la corrosion pour les composants métalliques.

Qu’est-ce que le filetage spécifique pour plastique et pourquoi est-il important ?

Le filetage pour plastique est conçu avec des flancs acérés et un pas de vis adapté pour créer une empreinte autoformée sans endommager ou fendre le matériau. Il réduit les contraintes radiales lors du serrage et augmente la résistance à l’arrachement. Un angle de flanc optimisé (environ 30° dans les gammes WÜPLAST®) préserve la matière plastique et améliore la tenue mécanique en fonctionnement.

Quels types de têtes et empreintes conviennent aux vis en plastique pour usage professionnel ?

Les types de têtes courants incluent la tête cylindrique bombée, la tête cylindrique plate à embase, la tête fraisée et la tête hexagonale. Les empreintes telles que Torx (TX), Pozidriv (PZ), AW ou cruciforme offrent une transmission de couple fiable et un guidage précis de l’outil. Le choix de la tête et de l’empreinte dépend de l’espace disponible, de la finition requise et du type d’outil utilisé sur site.

Utilisation & performance

Comment choisir le diamètre et la longueur d’une vis plastique pour un assemblage dans un thermoplastique ?

Le diamètre nominal doit permettre une pénétration suffisante sans élargir le trou ou induire des contraintes excessives ; le diamètre de noyau doit être adapté à la rigidité du plastique. La longueur doit assurer un filet d’engagement minimal pour garantir résistance à l’arrachement, souvent de l’ordre de 1,5 à 2× le diamètre de la vis dans les matériaux souples. Pour les thermoplastiques fins, un avant-trou ou un guide peut être recommandé pour éviter la fissuration.

Quelle plage de température et de résistance chimique pour les vis plastique Würth ?

Les vis en polyamide sont généralement utilisables entre environ -40 °C et +150 °C. Elles résistent aux huiles minérales et aux agents alcalins faibles, selon la formulation du PA ou du polymère utilisé. Pour les ambiances acides fortes ou les solvants agressifs, vérifier que la matière est spécifiée pour être compatible, sinon préférer une vis inox ou un polymère spécialement formulé.

Les vis WÜPLAST® autoforment-elles mieux dans le plastique que les vis classiques ?

Oui. Les vis WÜPLAST® sont conçues pour autoformer un filetage dans les thermoplastiques sans pré-taraudage grâce à un profil de filetage et un angle de flanc réduits. Elles viennent avec un diamètre central optimisé pour éviter le blocage/déformation du plastique et permettre des couples de serrage faibles, tout en assurant une capacité autofreinante pour limiter le desserrage en service.

Applications spécifiques

Dans quels secteurs les vis pour thermoplastiques Würth sont-elles principalement utilisées ?

On retrouve ces vis dans les secteurs automobile (carénages, tableaux de bord, boîtiers), électronique (coques, appareils ménagers), constructions mécaniques légères, équipements électriques (boîtiers, platines), constructions de panneaux thermoplastiques, et dans la plasturgie industrielle. Elles permettent des assemblages rapides, légers, résistants à la corrosion et adaptés aux exigences de l’industrie.

Comment adapter le vissage dans des parois plastiques très fines ou souples ?

Dans ces cas, il est conseillé d’utiliser des vis conçues pour faibles épaisseurs, avec empreinte bien centrée, filet autoformeur, et têtes bombées ou embase large pour répartir les contraintes. Un serrage contrôlé à faible couple, voire un usage de cales ou inserts de renfort, permet de prévenir les déformations ou fissures.

Montage & processus

Quels outils et conditions pour un vissage optimal des vis en plastique ?

Utiliser un tournevis ou une visseuse avec contrôle du couple, de préférence réglable, pour éviter le sur-serrage. L’outil doit être bien aligné, à vitesse modérée pour ne pas générer de chaleur excessive. L’utilisation d’un avant-trou, surtout pour plastiques plus rigides, peut améliorer l’engagement du filetage. Maintenir la pièce à assembler immobilisée pour éviter les contraintes transversales.

Comment mesurer et vérifier la tenue mécanique d’une vis en plastique ?

La tenue à l’arrachement se mesure par la force nécessaire pour extraire la vis du matériau plastifié, souvent exprimée en Newton (N). La résistance au cisaillement quantifie la force latérale que le filetage peut supporter. Pour usage critique, consulter fiches techniques Würth précisant tests selon normes applicables et réaliser essais sur le matériau et épaisseur concernés pour valider les performances.

Normes & conformité

Quelles normes s’appliquent aux vis pour thermoplastiques chez Würth ?

Würth applique des normes industrielles pour les vis WÜPLAST®, notamment des spécifications de filetage adaptées, des classes de résistance comme 10.9 selon DIN EN ISO 898-1 dans certaines variantes acier-plastique, des normes WN (W1412, W1413, W1451, W1452) spécifiques aux empreintes et revêtements, ainsi que la conformité aux exigences de sécurité électriques si utilisées dans des équipements de classe II.

Les vis plastiques Würth sont-elles réutilisables après démontage ?

Oui, dans la plupart des cas, les vis plastique autoformeuses ou celles avec filetage plastique peuvent être démontées et remontées plusieurs fois, à condition que l’épaisseur et la qualité du plastique ne soient pas dégradées. Le matériau plastique doit être intact, le filetage valide et le couple de serrage respecté afin de préserver la capacité de serrage et éviter les effets d’usure.

Limitations & choix

Quels types de plastiques sont adaptés pour ces vis et lesquels posent problème ?

Les thermoplastiques comme PE, PP, PVC, PS, PC ou les nylons conviennent bien aux vis Wüplast®, grâce à leur capacité de déformation sans rupture. Les thermodurcissables ou plastiques chargés rigides peuvent présenter des fissurations ou des ruptures sous contraintes élevées; dans ces cas, prévoir inserts, renforts ou un traitement adapté.

Quand préférer une vis métallique à traitement anticorrosion plutôt qu’une vis plastique ?

Lorsque l’application impose des charges mécaniques élevées, des températures extrêmes, ou une résistance structurelle où la plastique risquerait de fléchir, se ramollir ou céder. Les vis acier zingué ou inox A2 offrent de meilleurs modules d’élasticité, résistent mieux aux chocs thermiques ou aux charges vibratoires intenses comparé à la plupart des plastiques techniques.