FORET / MÈCHE MÉTAL DIN 6537

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 foret métal DIN 6537 pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 55 mm, 66 mm, 62 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : ANTRADUR, NANODUR, avec différentes formes de queues : Cylindrique DIN 6535-HA, différentes matières de coupe : C et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter



DIN 6537 – Forets hélicoïdaux de précision

La norme DIN 6537 est associée à une famille de forets hélicoïdaux conçus pour des opérations de perçage de précision. La géométrie, les dimensions et la queue de l’outil doivent correspondre à la machine, au matériau et à la profondeur de perçage prévus. Certaines variantes peuvent présenter des caractéristiques de longueur ou de construction distinctes ; la fiche technique précise le type exact.


Choix du foret : vérifiez le diamètre, la tolérance de perçage recherchée, la longueur utile, l’interface de montage, le matériau de coupe et le revêtement. Sélectionnez les paramètres de vitesse, d’avance et de lubrification selon le métal à usiner et les recommandations du fabricant.


Utilisation : assurez un montage rigide et un alignement correct, évitez les vibrations et évacuez les copeaux selon la profondeur du trou. Inspectez les arêtes de coupe avant emploi et remplacez l’outil s’il est usé ou endommagé. La précision obtenue dépend aussi de la machine, du bridage et de la préparation de la pièce.