Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
ME CONNECTER
MON PANIER
Se connecter
Produits
Solutions clients
Magasins
Entreprise
Grands comptes
Émissions
Blog
Carrière
Contact
Langue: Français
Devenir client
CACHE ÉCROU M5
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 cache écrou M5 pour professionnels.
Produits
2
Filtre
Filter
Convient pour vis
M10
M12
M16
M4
M5
M6
M8
M14
M18
M20
M24
M27
M30
M32
M36
M45
Couleur
Blanc pur RAL 9010
Gris argent RAL 7001
Noir
Noir RAL 9005 || Noir foncé RAL 9005 || Noir RAL 9005
Diamètre extérieur
9 mm
10.9 mm
11 mm
12.9 mm
13 mm
16.5 mm
16.8 mm
18 mm
19.8 mm
20.5 mm
21.3 mm
22.8 mm
22 mm
23.6 mm
23 mm
26 mm
27.5 mm
29.2 mm
29.8 mm
34 mm
37.4 mm
44.4 mm
50.1 mm
55.9 mm
60.5 mm
67 mm
72 mm
85.5 mm
91.6 mm
Matière
Polyéthylène faible densité
Polyéthylène - PE
Résistance thermique min.
-40 °C
-50 °C
Voir tous les filtres
Couvre écrou en plastique pour tête hexagonale
Convient pour:
Boulons et écrous hexagonaux
Matière:
Polyéthylène - PE
Voir la gamme
Cache-vis tête hexagonale GPN 1000
Voir la gamme
Recommandations
Écrou freiné
Écrou prisonnier
Cache vis noir
Vis M5
Écrou M10
Scie sauteuse
Scie cloche 80 mm
Douille XZN M10
Clé polygonale et mixte ISO 3318
Malaxeur pour béton