TRIANGLE DE SIGNALISATION TRIFLASH À LED
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de Triangles de signalisation Triflash à LED pour professionnels.
Triangle de signalisation Triflash à LED : sécurité et visibilité accrues
Les triangles de signalisation Triflash à LED de Würth sont conçus pour assurer une visibilité optimale et une sécurité renforcée sur les chantiers et zones à risque. Ces dispositifs lumineux de haute qualité sont indispensables pour avertir efficacement les usagers de la route et garantir la protection des travailleurs.
Les points forts des triangles de signalisation Triflash à LED
Les triangles de signalisation Triflash à LED offrent une visibilité exceptionnelle grâce à leur technologie lumineuse avancée. Les LED intégrées assurent une luminosité intense, visible de jour comme de nuit, et consomment peu d'énergie, garantissant une longue durée de vie de la batterie. De plus, ces triangles sont conçus pour résister aux intempéries et aux conditions difficiles, grâce à une construction robuste et des matériaux de qualité. Leur installation est rapide et facile, permettant une mise en place sans effort lors de situations d'urgence.
- Visibilité élevée jour et nuit grâce aux LEDs haute intensité intégrées et au film rétro-réfléchissant 3M.
- Robustesse assurée par des matériaux adaptés à un usage professionnel intensif et aux conditions extérieures difficiles.
- Versions manuelles ou motorisées avec kit de relevage électrique selon les besoins d’automatisation et d’usage.
- Large compatibilité de fixation sur véhicules, avec options fixes, magnétiques ou sur barre de toit pour diverses applications.
- Conformité aux normes européennes et certifications garantissant une signalisation légale et fiable en sécurité routière professionnelle.
- Conception optimisée pour faciliter l’installation, le transport et le rangement, parfois pliable ou rabattable pour gain de place.
Caractéristiques importantes des triangles de signalisation Triflash à LED
Les triangles Triflash à LED sont disponibles dans différentes dimensions pour s'adapter à divers besoins professionnels. Généralement, ils mesurent entre 500 mm et 700 mm de côté, offrant une surface réfléchissante suffisante pour une visibilité accrue. Fabriqués en aluminium et en plastique résistant, ils sont légers tout en étant durables. Les LED sont souvent de couleur rouge ou orange, conformément aux normes de sécurité routière en vigueur. Ces triangles respectent les réglementations européennes en matière de signalisation temporaire, assurant une utilisation conforme et sécurisée.
- Fonction : Dispositifs de signalisation LED portables destinés à avertir les autres usagers de la route en cas d’arrêt d’urgence, travaux ou situations dangereuses, assurant une visibilité optimale de jour comme de nuit.
- Technologie LED : Équipés de feux LED haute luminosité offrant une forte intensité lumineuse visible sur de longues distances tout en consommant peu d’énergie, avec une longue durée de vie des LEDs.
- Typologie : Disponibles en plusieurs versions, notamment triangle rabattable avec charnière à ressort double action, versions manuelles ou avec kit de relevage électrique.
- Matériaux : Structure en aluminium brossé avec film rétro-réfléchissant jaune 3M (classe A ou B), caisson métallique ou polycarbonate protecteur, assurant robustesse et légèreté.
- Fixation et montage : Fixation standard par 3 points avec boulons M8, possibilité d’installations manuelles ou automatiques (kit relevage électrique avec vérin IP66), embase à coller selon modèle.
- Dimensions : Typiquement 500 mm de côté, avec une largeur d’environ 74 mm et poids autour de 3,15 kg selon modèle.
- Alimentation électrique : Fonctionnant en bi-tension 12/24 V, avec connecteurs étanches, protégés contre l’inversion de polarité, consommation environ 9,5 W.
- Modes de flash : Généralement flash simple, avec plusieurs LEDs par face (3 à 6 selon modèle), adaptés à la réglementation et la visibilité exigée.
- Normes et homologations : Conforme aux normes NF EN 12352, NF P 98475, UNI EN 12899, XP P98-541, avec protection IP6K9K pour résistance aux intempéries et aux nettoyages haute pression.
- Applications : Utilisés sur véhicules de chantier, agricoles, poids lourds, engins forestiers, utilitaires et contextes professionnels nécessitant une signalisation sécurisée et réglementaire.
Comparatif rapide des Triflash Würth
| Modèle | Description / Particularités | Fixation | Dimensions | Alimentation / Tension |
|---|---|---|---|---|
| Triangle Triflash AK5 rabattable | Triangle rabattable avec charnière à ressort double action, 6 feux flash LED Ø50 mm, caisson aluminium brossé avec film rétro-réfléchissant 3M. | Fixation 3 points avec boulons M8, kit rabattement manuel optionnel | 500 mm (base), 74 mm largeur | 12/24 V, consommation 9,5 W |
| Triangle Triflash LED avec kit de relevage électrique | Relevage par vérin électrique IP66, caisson métallique, centrale électronique étanche, 3 feux LED par face. | Fixation 3 points, alimentation 12/24 V | 500 mm (base) | 12/24 V |
| Barre de toit avec Triflash AK5 50 cm + 2 gyrophares LED | Barre profilée anti-corrosion, équipée d'un triangle rabattable et de deux gyrophares LED, utilisée sur véhicules agricoles ou de chantier. | Fixations non fournies, longueur à préciser à la commande | 50 cm de barre, triangle 500 mm | 12/24 V |
Domaines d'applications courants des triangles de signalisation Triflash à LED
Les triangles de signalisation Triflash à LED sont couramment utilisés dans divers secteurs tels que la construction, les travaux publics, et la maintenance des infrastructures routières. Ils sont essentiels pour signaler des zones de travaux, des accidents ou des véhicules en panne sur la voie publique. Leur utilisation est également fréquente lors d'événements nécessitant une gestion temporaire du trafic, garantissant la sécurité des intervenants et des usagers.
Conseils d'utilisation des triangles de signalisation Triflash à LED
Pour une efficacité maximale, il est conseillé de placer le triangle Triflash à LED à une distance suffisante de la zone à signaler, généralement à 30 mètres en amont, afin de prévenir les usagers à temps. Assurez-vous que le dispositif est orienté correctement pour optimiser la visibilité des LED. Vérifiez régulièrement l'état de la batterie et remplacez-la si nécessaire pour éviter toute défaillance. Enfin, rangez le triangle dans un endroit accessible pour une utilisation rapide en cas de besoin.