VIS ET BOULON TRCC 8X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 boulons et vis TRCC 8x40 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 8x40 sont conçues pour offrir une robustesse et une fiabilité exceptionnelles dans diverses applications de fixation. Ces vis possèdent une tête ronde à collet carré qui permet une meilleure prise lors du serrage, réduisant ainsi le risque de glissement. Le diamètre de 8 mm et la longueur de 40 mm des vis TRCC 8x40 assurent une compatibilité avec de nombreux matériaux et épaisseurs, rendant ces vis extrêmement polyvalentes pour des projets de construction et de réparation. Elles sont souvent utilisées dans la construction métallique, l'assemblage de meubles et dans les structures en bois, où une fixation solide et durable est nécessaire. Leur conception robuste les rend idéales pour les environnements soumis à de fortes contraintes mécaniques. Les vis TRCC 8x40 sont essentielles pour garantir une fixation durable et fiable, adaptée à une large gamme d'applications dans la construction et la réparation.