VIS INOX 4X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 65 vis inox 4x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis inox 4x40 : vissez durablement dans les environnements humides et corrosifs

Une vis inox 4x40 est un élément de fixation fabriqué en acier inoxydable, offrant une excellente résistance à la corrosion. Elle mesure 4 mm de diamètre et 40 mm de longueur. Conçue pour assembler des matériaux dans des environnements exigeants, elle est couramment utilisée dans les secteurs industriels et de la construction pour garantir durabilité et fiabilité. Sa composition en inox la rend idéale pour des applications où l'exposition à l'humidité ou à des substances corrosives est fréquente, assurant ainsi une longue durée de vie des assemblages.

Points forts des vis inox 4x40 Würth

Les vis inox 4x40 de Würth sont conçues pour offrir une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur et dans des environnements humides. Leur conception robuste garantit une excellente durabilité, même dans des conditions exigeantes. De plus, leur filetage précis assure une fixation solide et sécurisée, réduisant le risque de desserrage au fil du temps. Würth est reconnu pour la qualité de ses produits, garantissant ainsi une fiabilité à long terme pour les professionnels.

Caractéristiques importantes des vis inox 4x40 Würth

Les vis inox 4x40 sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, ce qui leur confère une excellente résistance à la rouille et à l'usure. Elles mesurent 4 mm de diamètre et 40 mm de longueur, ce qui les rend adaptées à une variété d'applications. Disponibles en finition brillante, ces vis respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur. Leur tête fraisée permet une installation affleurante pour un rendu esthétique optimal.

Domaines d'applications courants des vis inox 4x40 Würth

Les vis inox 4x40 sont largement utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie nautique et de la menuiserie extérieure. Elles sont idéales pour l'assemblage de structures en bois, la fixation de panneaux et l'installation de mobilier urbain. Leur résistance à la corrosion les rend particulièrement adaptées aux environnements marins et aux zones exposées aux intempéries.

Conseils d'utilisation des vis inox 4x40 Würth

Pour garantir une fixation optimale, il est recommandé d'utiliser un pré-perçage approprié avant d'insérer les vis inox 4x40. Utilisez un tournevis ou une visseuse adaptée pour éviter d'endommager la tête de vis. Assurez-vous que les matériaux à assembler sont bien alignés avant de serrer les vis. Pour une performance maximale, vérifiez régulièrement la fixation et resserrez si nécessaire.