PANTALON DE TRAVAIL POUR CARRELEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 25 pantalons pour carreleurs. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne, 65% cotton, 35% recycled polyester,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C, 30°C.
Filter


Pantalon de travail pour carreleur : protégez-vous tout en posant avec précision et confort

Un pantalon de travail pour carreleur est un vêtement spécialement conçu pour les professionnels du carrelage. Il offre une protection et un confort optimaux grâce à des matériaux résistants à l'usure et aux taches. Ce type de pantalon est souvent renforcé aux genoux pour résister aux positions agenouillées fréquentes et peut inclure des poches pratiques pour transporter des outils et accessoires nécessaires au travail quotidien. Sa conception ergonomique permet une grande liberté de mouvement, essentielle pour les tâches de précision que nécessite le métier de carreleur.


Points forts des pantalons de travail pour carreleur

Les pantalons de travail pour carreleur offrent une résistance exceptionnelle à l'usure et aux déchirures grâce à des matériaux robustes. Ils sont conçus pour offrir un confort optimal durant de longues heures de travail, avec des coupes ergonomiques qui facilitent les mouvements. De plus, ces pantalons sont souvent équipés de multiples poches pratiques pour ranger outils et accessoires à portée de main.


Caractéristiques importantes des pantalons de travail pour carreleur

Les pantalons de travail pour carreleur sont généralement fabriqués en coton renforcé ou en polyester, souvent mélangé avec de l'élasthanne pour plus de flexibilité. Ils sont disponibles dans une variété de tailles allant du 38 au 60, et se déclinent en couleurs classiques comme le gris, le noir ou le beige. Certaines versions intègrent des renforts en Cordura au niveau des genoux pour une protection accrue. Les pantalons respectent souvent des normes de sécurité comme la norme EN 14404 pour la protection des genoux.

  • Pantalons robustes conçus pour les carreleurs : haute résistance à l’usure, protection renforcée aux genoux (compatibles genouillères norme EN 14404), confort et liberté de mouvement lors des poses au sol.
  • Matières : majorité coton (58–72 %) pour absorption et confort, polyester (25–40 %) pour la solidité, élasthanne (2–3 %) pour effet stretch et agilité sur chantier, certains modèles avec fibres techniques (Cordura) pour zones très sollicitées.
  • Multipoche : cuisse, outils, mètre, poches renforcées pour toujours garder accessoires et outils à portée en position agenouillée.
  • Coupes disponibles homme/femme, large choix de tailles : du 38 au 66 selon modèles.
  • Versions hiver doublées, stretch léger été, pantalons cargo, joggings pro pour confort lors des longues poses au sol ou périodes hors chantier.
  • Coloris sobres (gris, noir, beige, bleu foncé…) pour limiter les traces et l’usure visuelle au fil des lavages, tissus pensés pour lavages intensifs (40/60 °C selon ref.).
  • Montage ergonomique : ceinture ajustable, tissu extensible, genoux renforcés ou poches à insert Cordura pour amortir la pose.
  • Utilisations : pose carrelage, faïence, mosaïque, sol/mur, rénovation habitat, grands chantiers ou finitions détaillées, toutes zones à fort passage et sollicitations.
  • Conseils : choisir le modèle selon saison, privilégier protège-genoux intégrés ou à inserts, respecter le lavage recommandé, vider poches avant nettoyage pour ne pas abîmer le tissu ni la machine.
 

Tableau comparatif des pantalons de travail pour carreleur Würth

Modèle Matière Stretch Renforts/genoux Norme Temp. lavage Points forts
STAR CP/CP 250 60% coton, 40% polyester Non Oui EN 14404 60°C Robustesse, multipoche, protection genoux
Stretch X/Star CP Stretch/Nature 72% coton, 25% polyester, 3% élasthanne / autres Oui Oui EN 14404 60°C Confort, effet stretch, mobilité, multi-saison
Stretch Evolution/Fusion/URBAN LIGHT 52% polyamide, 40% polyester, 8% élasthanne / coton majoritaire Oui Oui/selon modèle EN 14404 40°C Léger, technique, poches/mobilité été
Jogging Star/X-Finity 65% coton, 35% polyester (recyclé) Non Non S/O 30–40°C Entretien, confort hors chantier
Pantalons cargo 98% coton, 2% élasthanne Oui Oui/selon modèle S/O 40°C Multiusage, mobilité

Domaines d'applications courants des pantalons de travail pour carreleur

Ces pantalons sont principalement utilisés dans le secteur de la construction, notamment par les carreleurs professionnels. Ils sont également adaptés pour les travaux de rénovation et d'installation de carrelage dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Leur robustesse et leur fonctionnalité en font un choix privilégié pour les professionnels du bâtiment travaillant sur des chantiers variés.


Conseils d'utilisation des pantalons de travail pour carreleur

Il est conseillé de choisir la taille appropriée pour garantir un confort optimal et une liberté de mouvement. Pour maximiser la durabilité du pantalon, il est important de suivre les instructions de lavage fournies par le fabricant, généralement à basse température. L'utilisation de genouillères amovibles est recommandée pour protéger les genoux lors de travaux au sol.

Autres produits recommandés pour les carreleurs

Würth accompagne les carreleurs avec une gamme complète d’outils, de vêtements et d’équipements de protection adaptés aux exigences du travail au sol et à la pose de revêtements :