CLÉ À MOLETTE POUR PLOMBIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Clé à molette pour plombier pour professionnels.
Filter



Clés à molette : serrez écrous, raccords et tuyauteries avec une ouverture réglable de 19 à 80 mm

Les clés à molette sont des outils à mâchoire mobile dont l'ouverture se règle grâce à une molette. Une même clé peut ainsi serrer des écrous, des raccords ou des tuyaux de dimensions différentes. Dans la gamme Würth, elles existent en longueurs de 4 à 24 pouces, avec des ouvertures maximales de 19 à 80 mm, en versions classiques, SLIM à mâchoires fines, à super grande ouverture de 34 à 53 mm, gainées et robustes à crémaillère. Plombiers, chauffagistes, mécaniciens et techniciens de maintenance les utilisent pour les raccords, les robinets et les assemblages divers.


La petite anecdote sur ce type de produits

La clé à molette est l'un des outils les plus répandus au monde, au point d'avoir plusieurs noms : clé anglaise, clé à molette ou clé à crémaillère selon les pays. Son principe repose sur une vis sans fin, la molette, qui fait coulisser la mâchoire mobile le long d'une crémaillère pour ajuster l'ouverture au millimètre. Sa polyvalence en fait un outil d'appoint idéal pour les plombiers, qui rencontrent des raccords de tailles variées et ne peuvent pas emporter une clé fixe pour chaque dimension. Une bonne utilisation consiste à orienter la clé de façon que l'effort soit exercé sur la mâchoire fixe, plus résistante, et à serrer la molette à fond pour éviter que la clé ne glisse et n'arrondisse l'écrou.


Les points forts de ce type de produits

  • Polyvalence : une seule clé couvre de nombreuses dimensions d'écrous et de raccords
  • Réglage précis de l'ouverture par molette, avec un maintien stable sur la pièce
  • Grande ouverture jusqu'à 53 mm en super grande ouverture et jusqu'à 80 mm en version crémaillère robuste
  • Version SLIM à mâchoires fines de 4,5 mm d'épaisseur, pour accéder aux espaces réduits
  • Version gainée pour un meilleur confort de prise en main
  • Gamme de longueurs de 4 à 24 pouces, pour choisir selon la force à appliquer et l'espace disponible
  • Construction robuste adaptée à un usage quotidien professionnel

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueurs : de 4 à 24 pouces (environ 100 à 600 mm)
  • Ouverture standard : surplat maximal de 24 mm en 6 pouces et de 30 mm en 8 pouces
  • Super grande ouverture : surplat maximal de 34 mm en 6 pouces et de 39 mm en 8 pouces
  • Clé SLIM grande ouverture : surplat de 34 à 39 mm, épaisseur de mâchoire de 4,5 mm
  • Clé gainée : plage de 19 à 34 mm, longueurs de 150 et 200 mm
  • Clé à crémaillère robuste : surplat de 74 à 80 mm, longueurs de 280 à 375 mm, épaisseur de mâchoire de 20 mm
  • Dimensions de tête : de 44 mm pour les petites clés à 78 mm pour les clés robustes
  • Utilisations : écrous hexagonaux, raccords de plomberie, boulonneries et tuyauteries

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie et chauffage : serrage de raccords, d'écrous de robinetterie et de composants de tuyauterie
  • Installation sanitaire : montage de siphons, de flexibles et de colonnes
  • Mécanique et maintenance industrielle : serrage et desserrage de boulonnerie de tailles variées
  • Dépannage et interventions mobiles, où une seule clé réglable remplace plusieurs clés fixes
  • Travaux de bâtiment et de métallerie, avec des clés robustes pour les gros écrous
  • Agriculture et entretien d'équipements, où les dimensions de boulons varient souvent

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Placer la mâchoire mobile du côté où l'effort est exercé en tirant, pour éviter qu'elle ne s'écarte sous la charge
  • Serrer la molette à fond avant de forcer, de façon que la clé enserre fermement l'écrou sans jeu
  • Choisir la longueur de clé adaptée à la taille de l'écrou, sans utiliser de rallonge qui pourrait endommager l'outil
  • Privilégier une clé fixe ou à douille pour les serrages à fort couple, la clé à molette restant un outil d'appoint
  • Utiliser une version SLIM ou gainée lorsque l'accès est restreint ou que le confort de prise est prioritaire
  • Nettoyer et huiler légèrement la molette de temps en temps pour qu'elle coulisse sans à-coups
  • Ne pas frapper la clé avec un marteau et ne pas l'utiliser comme levier pour éviter de la déformer

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de cléLongueurOuverture maximaleMâchoiresParticularitéDomaine d'application
Clé à molette réglable 4 à 24 pouces 24 mm (6 po), 30 mm (8 po) et plus Standard Gamme de tailles complète Usage général, plomberie et mécanique
Clé à molette super grande ouverture 6 à 8 pouces 34 à 53 mm Grande ouverture Plage de 34 à 53 mm Gros raccords et boulonnerie
Clé à molette SLIM grande ouverture 6 et 8 pouces 34 et 39 mm Épaisseur de 4,5 mm Mâchoires fines, noire Accès difficile
Clé à molette gainée 6 et 8 pouces 19 à 34 mm Standard, gainées Confort de prise Travaux de longue durée
Clé à crémaillère robuste 280 à 375 mm 74 à 80 mm Épaisseur de 20 mm Construction renforcée Travaux mécaniques lourds