LASER POUR CARRELEUR
Lasers pour carreleur : tracez des lignes droites et des équerrages précis pour poser carrelage et revêtements de sol
Les lasers pour carreleur sont des appareils de mesure et de traçage qui projettent des lignes, des croix ou des points lumineux sur les sols et les murs. Ils servent à aligner les carreaux, à vérifier l'équerrage d'une pièce, à niveler une chape ou à répartir les joints sur de grandes surfaces. La gamme Würth regroupe des télémètres laser, des lasers équerre, des lasers en croix, des lasers multiligne rouges ou verts à nivellement automatique, des lasers à points et des lasers rotatifs. Carreleurs, poseurs de revêtements de sol, plaquistes et conducteurs de travaux les utilisent pour gagner du temps et améliorer la précision de leurs poses.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le laser est apparu en 1960, d'abord comme une curiosité de laboratoire. Quelques décennies plus tard, la miniaturisation des diodes laser a permis de l'intégrer à des outils de chantier : le niveau à bulle et le cordeau tendu ont progressivement cédé la place à des lignes lumineuses projetées sur toute une pièce. Le nivellement automatique est assuré par un petit pendule interne ou un système électronique, qui remet la ligne à l'horizontale tant que l'appareil reste posé dans sa plage d'inclinaison, de l'ordre de 4 à 6 degrés. Le vert, plus visible à l'œil que le rouge, a été développé pour les pièces très lumineuses ou les longues distances. Grâce à ces progrès, un seul opérateur peut aujourd'hui tracer en quelques minutes ce qui demandait deux personnes et un cordeau.
Les points forts de ce type de produits
- Lignes et croix précises pour aligner les carreaux, contrôler l'équerrage et répartir les coupes dans la pièce.
- Nivellement automatique qui assure une ligne parfaitement horizontale ou verticale sans réglage manuel.
- Choix de la couleur : lignes rouges pour un usage standard, lignes vertes pour une meilleure visibilité en pièce lumineuse.
- Modèles robustes, jusqu'à IP 67 pour les lasers rotatifs, pour résister aux chocs, à la poussière et à l'eau.
- Autonomie élevée : de 18 à 44 heures selon les lasers lignes, jusqu'à 10 000 mesures pour les télémètres.
- Fonctions connectées sur certains télémètres : Bluetooth, niveau à bulle numérique, écran tactile couleur.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Classe laser : 2 ou 2M, ce qui impose de ne pas regarder directement le faisceau.
- Portée sans récepteur : de 10 m pour les lasers équerre à 50 m pour les multilignes, jusqu'à plus de 400 m de couverture avec un laser rotatif.
- Portée avec récepteur : de 40 à 80 m pour les lasers lignes, jusqu'à 600 m de distance de couverture pour les rotatifs.
- Précision de nivellement : de 1 mm par mètre à 0,75 mm pour 10 m selon les modèles.
- Plage d'auto-nivellement : de 4 à 6 degrés.
- Indice de protection : IP 54, IP 55, IP 65 ou IP 67 selon les modèles.
- Alimentation : piles ou batterie lithium-ion rechargeable.
- Température d'utilisation : de -10 °C à +50 °C selon les modèles.
- Télémètres : longueur mesurable jusqu'à 250 m, erreur de mesure de +/- 1 à 1,5 mm.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Pose de carrelage au sol et au mur : alignement des joints, tracé des axes et des équerres.
- Pose de parquet, de stratifié et de revêtements de sol sur de grandes surfaces.
- Tracé d'implantation de cloisons, de rails de plaques de plâtre et de plafonds suspendus.
- Contrôle de niveau de chapes, de dallages et de terrassements avec les lasers rotatifs.
- Relevé de dimensions et calcul de surfaces et de volumes avec les télémètres.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Posez l'appareil sur une surface stable et plane, ou sur un trépied ou un support, dans la plage d'auto-nivellement.
- Vérifiez régulièrement la précision du laser en comparant sa ligne à une référence connue.
- Utilisez un laser vert en pièce très lumineuse, ou un récepteur pour les longues distances et l'extérieur.
- Ne regardez jamais le faisceau laser et ne le dirigez pas vers une personne ou un véhicule.
- Protégez l'appareil des chocs et verrouillez le pendule pendant le transport.
- Rechargez les batteries et rangez l'appareil au sec dans sa mallette après usage.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de laser | Faisceau | Portée sans récepteur | Précision | Indice de protection | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser équerre FLL-13 | Lignes rouges en équerre | 10 m | 1 mm/m | IP 54 | Pose de revêtements de sol |
| Laser croix rouge ou vert CLL-18 / CLG-18 | Croix auto-nivelante | Selon référence | Selon référence | Selon référence | Alignement de carrelage et de plinthes |
| Laser multiligne MLLG-18 / MLLR-18 | Lignes verte ou rouges 360 ° | Jusqu'à 50 m | 1 mm/10 m | IP 55 | Aménagements intérieurs et extérieurs |
| Laser multiligne MLPG-22 / MLPR-22 | Trois lignes vertes ou rouges | Selon référence | Selon référence | Selon référence | Cloisons, plafonds et carrelage mural |
| Laser à points PLL-18 | Croix et points, classe 2 | Selon référence | Selon référence | Selon référence | Report de points et de niveaux |
| Laser rotatif RL 2-14 / RL 5-14 / RLDN-22 | Plan horizontal ou horizontal et vertical | Jusqu'à 600 m de couverture avec récepteur | 0,75 mm/10 m | Jusqu'à IP 67 | Chapes, dallages et grands chantiers |
| Télémètre laser WDM 2-18 à 9-24 | Point laser de mesure | Jusqu'à 250 m | +/- 1 à 1,5 mm | IP 54 à IP 67 | Mesure de longueurs, surfaces et volumes |