RONDELLE ISO 7092
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 rondelle ISO 7092 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 6 mm, 10 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M6, M10, M12,..., de normes ISO 7092 et proposés dans divers types de formes.
La rondelle ISO 7092 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines d'application, notamment dans la construction mécanique et l'assemblage de structures métalliques. Cette rondelle se distingue par sa capacité à répartir la charge d'un boulon ou d'une vis, protégeant ainsi la surface de fixation contre les dommages. Sa conception conforme à la norme ISO 7092 garantit une uniformité et une fiabilité élevées, ce qui la rend compatible avec une large gamme de projets industriels. De plus, la rondelle ISO 7092 aide à prévenir le desserrage des assemblages dus aux vibrations, offrant ainsi une solution de sécurité additionnelle pour les applications critiques. Sa polyvalence et sa robustesse font de la rondelle ISO 7092 un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la durabilité et la performance de leurs assemblages.