VIS POUR TOITURE / COUVERTURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 Vis pour toiture / couverture pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, RW, Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier, Acier trempé,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale à embase, Tête fraisée, Tête rondelle pour fond de meuble,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle.
Filter


Vis pour toiture : fixez solidement vos couvertures et assurez une étanchéité durable

Les vis pour toiture/couverture sont des fixations spécifiquement conçues pour attacher les matériaux de couverture, tels que les tôles ondulées ou les panneaux métalliques, aux structures de support. Elles sont fabriquées en matériaux résistants à la corrosion, comme l'acier inoxydable ou galvanisé ou zingué, pour garantir une durabilité face aux intempéries. Ces vis possèdent souvent une rondelle d'étanchéité en néoprène pour assurer une protection contre les infiltrations d'eau. Elles sont disponibles en différentes longueurs et diamètres pour s'adapter aux diverses épaisseurs de matériaux de couverture et aux exigences structurelles.

Points forts des vis pour toiture / couverture

Les vis pour toiture et couverture de Würth sont conçues pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles. Elles garantissent une fixation solide et sécurisée, essentielle pour la stabilité des structures. Leur conception assure une installation rapide et efficace, réduisant le temps de travail sur les chantiers. De plus, elles sont traitées pour résister à la corrosion, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Caractéristiques importantes des vis pour toiture / couverture

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 4,5 mm à 6,3 mm de diamètre et de 25 mm à 150 mm de longueur, afin de s'adapter à différents besoins de fixation. Elles sont fabriquées en acier inoxydable ou en acier galvanisé ou zingué, offrant une excellente résistance à la corrosion. Les vis sont souvent équipées d'une tête hexagonale ou Torx pour un vissage facile et une meilleure prise. Certaines versions possèdent un revêtement coloré, comme le noir, le gris ou le rouge, pour s'harmoniser avec les matériaux de couverture. Elles respectent les normes EN 14592 pour les fixations structurelles en bois.

Domaines d'applications courants des vis pour toiture / couverture

Ces vis sont principalement utilisées dans la fixation de tôles ondulées, de panneaux sandwich, de bardeaux et de divers matériaux de couverture sur des structures en bois ou en métal. Elles sont idéales pour les toitures de bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels. Leur utilisation s'étend également à la fixation de panneaux solaires et de systèmes d'isolation.

Conseils d'utilisation des vis pour toiture / couverture

Pour une installation optimale, il est recommandé de choisir la longueur de vis appropriée en fonction de l'épaisseur des matériaux à fixer. Utilisez un tournevis électrique avec un embout adapté pour éviter d'endommager la tête de vis. Assurez-vous que les vis sont bien alignées et espacées uniformément pour garantir une fixation solide. Vérifiez régulièrement l'état des vis après l'installation, surtout dans les zones exposées aux intempéries, pour maintenir l'intégrité de la structure.