BAUDRIER DE CHANTIER
Baudriers de chantier : travaillez en hauteur avec des harnais antichute conformes à la norme EN 361
Les baudriers de chantier, ou harnais antichute, sont des équipements de protection individuelle qui répartissent l'effort d'arrêt de chute sur les épaules, la poitrine et les cuisses. Ils se portent avec un système d'arrêt des chutes (longe, antichute à rappel, ligne de vie) pour tous les travaux en hauteur. Dans la gamme Würth, les harnais conformes à la norme EN 361 sont proposés avec une capacité de charge de 100 à 140 kg, des poids de 750 g à 2 kg, des sangles ajustables, des sangles élastiques, des rembourrages ou un gilet haute visibilité intégré. Couvreurs, échafaudeurs, électriciens et monteurs les utilisent.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les premières protections contre les chutes étaient de simples ceintures abdominales, héritées de l'alpinisme et du travail sur les toits. On s'est rapidement aperçu que, lors d'une chute, une ceinture seule concentrait l'effort sur le ventre et la colonne vertébrale, avec un risque de lésions graves, et surtout un risque de suspension prolongée dangereuse. Le harnais complet, qui passe sur les épaules et autour des cuisses, a donc remplacé la ceinture : l'effort est réparti sur les zones les plus résistantes du corps et le travailleur reste en position verticale après l'arrêt de la chute. L'accrochage se fait en un point dorsal, ou sternal pour certains usages, repérés par la lettre A sur les points d'ancrage de la norme EN 361. Le port d'un harnais n'a de sens que s'il est correctement réglé et associé à un système d'arrêt des chutes compatible.
Les points forts de ce type de produits
- Conformité à la norme EN 361, qui encadre les harnais d'arrêt des chutes
- Capacité de charge de 100 kg, ou de 140 kg sur plusieurs modèles
- Sangles ajustables au niveau des épaules, de la poitrine et des cuisses pour s'adapter à toutes les morphologies
- Modèles légers de 750 g pour limiter la fatigue sur les journées en hauteur
- Confort renforcé avec les ceintures élastiques, les dosserets rembourrés et les sangles larges de 44 à 45 mm
- Œillet d'accrochage dorsal métallique et boucles de poitrine pour relier une longe ou un antichute
- Version avec gilet haute visibilité, pratique pour les chantiers routiers ou logistiques
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Norme : EN 361 pour l'arrêt des chutes
- Catégorie : catégorie 3 pour les EPI contre les risques mortels ou graves
- Capacité de charge maximale : 100 kg ou 140 kg selon le modèle
- Poids : de 750 g pour les harnais légers à 2 010 g pour les harnais confort
- Sangles : largeur de 44 ou 45 mm sur les modèles confort, certaines résistantes à l'eau
- Réglages : épaulières, ceinture, cuissards ajustables selon les modèles
- Points d'accroche : œillet dorsal conforme à l'EN 361, boucles de poitrine servant de points d'ancrage supplémentaires
- Équipement complémentaire : boucles porte-outils latérales sur certains harnais élastiques
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Travaux de toiture, de charpente et de couverture, où les risques de chute sont les plus élevés
- Échafaudages et plateformes : montage, démontage et circulation en hauteur
- Électricité, télécoms et maintenance : interventions sur pylônes, nacelles et supports
- Gros œuvre et bâtiment : travaux de façade, de bardage et d'étanchéité
- Maintenance industrielle : accès aux toitures, aux silos et aux structures en hauteur
- Agriculture, énergie et chantiers extérieurs, avec des modèles légers ou haute visibilité
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la taille et la forme du harnais en fonction de la morphologie de l'utilisateur et du travail à accomplir
- Ajuster toutes les sangles avant chaque utilisation, de façon que le harnais soit serré sans gêner les mouvements
- Relier le harnais à un système d'arrêt des chutes compatible, à partir d'un point d'ancrage solide situé au-dessus de l'utilisateur
- Vérifier l'état du harnais avant chaque usage : coutures, sangles, boucles et étiquettes de marquage doivent être intacts
- Ne jamais modifier l'équipement et le retirer du service en cas de chute ou de doute sur son état
- Faire contrôler régulièrement l'équipement par une personne compétente, selon les préconisations du fabricant
- Stocker le harnais à l'abri de l'humidité, des UV, des produits chimiques et des sources de chaleur
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de harnais | Norme / catégorie | Capacité de charge | Poids | Particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Harnais Elastico W101 | EN 361, catégorie 3 | 140 kg | 1 501 à 1 530 g | Matériau élastique, boucles porte-outils | Travaux en hauteur prolongés |
| Harnais Elastico Pro | EN 361, catégorie 3 | 140 kg | 1 696 g | Ceinture élastique et rembourrage dorsal en X | Confort sur longues journées |
| Harnais W100 ergonomique | EN 361, catégorie 3 | 140 kg | 2 010 g | Support dorsal large, deux boucles de poitrine | Chantiers exigeants |
| Harnais basique léger | EN 361, catégorie 3 | 100 kg | 1 024 g | Léger et simple | Usage ponctuel |
| Harnais avec gilet haute visibilité | EN 361 | 100 kg | 1 650 g | Gilet haute visibilité intégré | Chantiers routiers et logistiques |
| Harnais Sling ou léger type 2 avec cuissards ajustables | EN 361 | Selon modèle | 750 à 980 g | Cuissards ajustables, très léger | Déplacements fréquents |
| Harnais Comfort Plus | EN 361 | Selon modèle | 1 200 g | Sangles de 45 mm résistantes à l'eau | Environnements humides |