VIS DE COUTURE POUR BAC ACIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 Vis de couture pour bac acier pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier, Bimétal, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale à embase, Tête hexagonale et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois, Filetage total/UNC,....
Filter


Vis de couture pour bac acier : vissez des recouvrements étanches et durables

La vis de couture pour bac acier est une fixation autoperceuse conçue pour solidariser les recouvrements latéraux des profils de toiture et de bardage en acier. Elle assure un assemblage rapide, précis et durable des tôles fines, limite les vibrations et améliore l’étanchéité selon la configuration de pose. Utilisée en couverture métallique, elle est généralement dotée d’un traitement anticorrosion et peut recevoir une rondelle d’étanchéité.


points forts des vis de couture pour bac acier

Les vis de couture pour bac acier Würth sont conçues pour l’assemblage rapide et fiable des recouvrements entre tôles. Elles assurent un serrage précis, limitent les jeux entre bacs et contribuent à la tenue de l’enveloppe métallique face aux vibrations, au vent et aux variations climatiques. Leur conception autoperceuse permet un gain de temps au montage et une pose régulière sur chantier. Selon les versions, elles offrent aussi une bonne résistance à la corrosion et une finition soignée, notamment lorsque la tête est laquée dans des teintes proches des bacs acier.


caractéristiques importantes

Ce type de vis existe fréquemment en diamètre 4,8 mm, avec des longueurs courantes de 16 à 22 mm pour l’assemblage de tôles fines sur tôles fines. Elles sont généralement fabriquées en acier au carbone trempé avec zingage renforcé ou revêtement anticorrosion, et peuvent aussi être proposées en inox selon l’environnement. La tête hexagonale de 8 mm est très répandue pour une mise en œuvre rapide. Certaines versions intègrent une rondelle d’étanchéité avec EPDM, utile selon la zone de pose. La capacité de perçage varie selon les modèles, par exemple pour des épaisseurs cumulées de tôles fines de l’ordre de 1,5 à 2 mm. On retrouve aussi des finitions laquées aux teintes RAL courantes pour une intégration visuelle plus discrète. Les références sérieuses s’appuient souvent sur des fabrications conformes aux standards DIN pour vis autoperceuses.


domaines d’applications courants

Les vis de couture pour bac acier sont utilisées pour solidariser les recouvrements latéraux des profils de couverture et de bardage. Elles conviennent aux bâtiments industriels, tertiaires, logistiques ou agricoles, ainsi qu’aux habillages métalliques, costières, rives et accessoires de finition en tôle fine.


conseils d’utilisation

Il est recommandé de choisir la vis selon l’épaisseur totale à assembler, l’exposition à la corrosion et la couleur du bac. La pose doit être réalisée avec un embout adapté et un couple de serrage maîtrisé afin d’éviter l’écrasement de la tôle ou de la rondelle. Respecter l’entraxe prévu par le fabricant de la couverture garantit la bonne tenue de l’assemblage.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et sélection

Qu’est-ce qu’une vis de couture dans le contexte Würth France ?

Chez Würth France, la vis de couture désigne une vis autoperceuse conçue pour le fixage de tôles ou de bardages superposés. Elle permets d’assembler deux tôles métalliques en recouvrement, sans associer écrou ou mise en place de support supplémentaire. Elle est couramment employée pour façades, bardages, sous-structures, et profils sandwich.

Quels matériaux et revêtements sont utilisés pour les vis de couture chez Würth ?

Würth propose des vis de couture en acier zingué, en acier galvanisé, en bimétal (tête inox-acier trempé) et en acier inoxydable A2. Les vis acier zingué bénéficient de finitions comme le zinc brillant ou revêtu Ruspert, tandis que les modèles inox A2 offrent résistance accrue à la corrosion, particulièrement en milieux extérieurs ou exposés.

Quelle forme de tête et quelles empreintes sont disponibles ?

On retrouve chez Würth des têtes hexagonales avec ou sans embase, des têtes plates ou bombées équipées de rondelles d’étanchéité. Les empreintes vont du six pans extérieur ou intérieur, hexagonal, au Torx, avec parfois des empreintes spéciales selon les exigences d’installation.

Quel type de filetage est adapté selon les matériaux à assembler ?

Le filetage de vis à tôle est privilégié lorsque la vis doit traverser des supports métalliques fins. Le filetage de vis à bois ou à bois métal est utilisé dans les raccords de bardage sur ossature bois ou métal lorsque des composants en bois ou matériaux composites sont présents. On choisit filetage total ou partiel selon la profondeur de pénétration souhaitée.

Performance et applications

Dans quels environnements utiliser une vis de couture en acier inox A2 plutôt qu’en acier zingué ?

L’acier inox A2 convient aux installations extérieures exposées à l’humidité, à la condensation ou aux intempéries, mais sans attaque chimique ou salinité excessive. L’acier zingué est valable pour des situations moins agressives ou en intérieur, ou lorsque le contact direct avec l’eau de pluie ou le sel n’est pas permanent.

Qu’est-ce que la norme ETA-10/0184 associée à certaines vis de couture Würth ?

ETA-10/0184 est un agrément technique européen qui certifie les performances mécaniques et la résistance au chargement et à la corrosion dans les applications façade/bardage. Les vis de façade autoperceuses Würth portant cette homologation respectent des critères stricts relatifs à l’ancrage, aux matériaux utilisés et à la durabilité de la fixation.

Quels diamètres et longueurs sont disponibles pour les vis de couture ?

La gamme Würth contient des vis de couture de dimensions variées, avec des diamètres généralement compris entre environ 4,8 mm et 6,3 mm pour certains modèles courants, et des longueurs adaptées pour pouvoir traverser plusieurs tôles ou profils sandwich. Les longueurs varient selon les architectures (ex : tôles + support) ; il est essentiel de choisir une longueur permettant un ancrage suffisant sans dépasser l’épaisseur sensible.

Quelle tête de vis est recommandée pour assurer l’étanchéité au niveau des joints de recouvrement ?

Utiliser une vis de couture avec rondelle d’étanchéité (souvent équipée d’une embasement sous tête) permet d’assurer une meilleure résistance à l’eau. La tête hexagonale à embase ou une tête appropriée avec rondelle EPDM ou matériau similaire permet de compenser l’épaisseur de joint et de garantir un serrage uniforme pour éviter les infiltrations.

Mise en œuvre et pose

Quels sont les outils et pratiques recommandés pour poser efficacement une vis de couture ?

On prévoit une clé ou douille adaptée à l’empreinte de la vis, un couple de vissage calibré pour éviter d’endommager les tôles. La perceuse doit être stable avec réglage de vitesse modéré. Il est conseillé de pré-marquer ou pré-trou pour les tôles épaisses, d’aligner les tôles correctement avant vissage, et d’utiliser la rondelle d’étanchéité pour un bon appui. Contrôler que la surface soit propre et exempte de déformation avant pose.

Comment limiter les risques de fissuration ou de dommages aux tôles pendant la pose ?

Employer une pointe autoperceuse permet de percer le métal sans pré-forage dans beaucoup de cas, réduisant les contraintes. Ajuster le serrage pour ne pas surcomprimer la tête ni abîmer les tôles. Choisir une tête plate ou embase lorsque le bord est proche ou l’esthétique requiert affleurement. Utiliser des vis inox A2 si corrosion ou réaction galvanique possible.

Comment dimensionner la longueur pour garantir la résistance mécanique ?

La longueur doit permettre de traverser toutes les tôles ou feuilles à assembler puis s’ancrer suffisamment dans le support ou la couche sous-jacente. En général, pour assemblage acier sur acier, prévoir au moins une longueur correspondant à l’épaisseur des tôles plus le support plus la profondeur de filetage recommandée pour que la vis travaille en charge de cisaillement ou traction selon configuration. Vérifier que la tête de la vis reste accessible pour le serrage.

Normes et durabilité

Quelles classes de résistance ou normes mécaniques associer aux vis de couture ?

Bien que certaines spécifications concernent plus particulièrement la visserie bois ou inox, les vis de couture doivent répondre aux agréments ou homologations comme ETA, ou à des normes DIN / ISO pour la résistance au cisaillement ou à la traction. Pour l’inox A2, la norme ISO 3506 classe les vis à résistance mécanique selon grades, par exemple 50 ou 70.

Quelle durée de vie attendre selon l’environnement d’installation ?

La durée de service dépend largement du matériau, du revêtement, de la fréquence d’exposition à l’humidité, aux pluies acides ou au sel. Une vis inox A2 correctement posée dans des conditions modérées offrira une longévité élevée. En milieu agressif ou côtier, choisir inox A4 ou revêtement spécialisé. Il est essentiel de bien choisir la matière et protection pour garantir la durabilité en fonction de l’environnement.