SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 68 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 Scie cloche diamètre 68 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 476 mm, 60 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 82 mm, 30 mm,..., différentes matières : Acier, Carbure de tungstène, Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt,... et différents nombres de dents : 8 PCS, 10 PCS, 11 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche (ou trépan) de diamètre 68 mm est un outil polyvalent et efficace, spécialement conçu pour réaliser des découpes précises et nettes dans divers matériaux. Grâce à son diamètre de 68 mm, elle est idéale pour des applications telles que l'installation de luminaires encastrés, la création de passages pour la tuyauterie ou encore le perçage de trous pour des systèmes de ventilation. La scie cloche 68 mm se distingue par sa capacité à travailler sur des surfaces variées, allant du bois au métal, en passant par le plastique, offrant ainsi une grande adaptabilité selon les besoins du projet. Son utilisation simplifie considérablement les tâches nécessitant une grande précision, rendant La scie cloche (ou trépan) de diamètre 68 mm un outil de coupe dans le domaine de la construction et de la rénovation.