VIS À OEIL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 vis à oeil pour professionnels. Vous retrouverez des produits dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Avec œillet, et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis à œil : sécurisez et suspendez efficacement vos installations professionnelles

Une vis à œil est un dispositif de fixation métallique doté d'une tige filetée et d'un anneau ou d'un œillet à une extrémité. Elle est conçue pour être vissée dans des surfaces solides et sert à attacher ou suspendre des câbles, chaînes, ou autres équipements. Utilisée principalement dans les secteurs industriels, elle permet de créer des points d'ancrage sécurisés pour le levage ou le support de charges. La vis à œil doit être choisie en fonction de la capacité de charge requise et des conditions d'utilisation.


Points forts des vis à œil Würth

Les vis à œil Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçues pour résister à des charges lourdes, elles garantissent une fixation sécurisée dans diverses situations professionnelles. Leur design ergonomique facilite l'installation, réduisant ainsi le temps de travail. Grâce à leur revêtement anticorrosion, elles offrent une durabilité accrue, même dans des environnements exigeants.


Caractéristiques importantes des vis à œil Würth

Les vis à œil Würth sont disponibles dans une gamme de dimensions variées, allant de M6 à M20, pour s'adapter à différents besoins. Fabriquées en acier inoxydable ou en acier galvanisé ou zingué, elles assurent une résistance optimale aux intempéries et à l'usure. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs, telles que l'argenté et le noir, pour une intégration discrète dans divers projets.


  • Vis et boulons à œil conformes à la norme DIN 444 pour la fixation et le levage
  • Disponibles en matières : acier brut, acier zingué, inox A2 et inox A4
  • Types de filetage : exclusivement métrique (M6 à M12 et plus)
  • Différentes formes : standard ou forme LB avec œillet
  • Finitions : brut, zingué, inox poli selon les applications
  • Utilisations fréquentes : portails, grilles, garde-corps, structures métalliques et charges à lever
  • Résistance accrue à la corrosion pour les modèles en inox A2 et A4 (usage extérieur et marin)


Tableau comparatif des vis à œil Würth

Produit Matière Finition Forme / Tête Applications
Boulon à œil acier zingué 4.6 Acier Zingué Avec œillet Fixations courantes
Boulon à œil acier 8.8 zingué LB Acier Zingué Forme LB Fixations renforcées
Boulon à œil inox A4 Inox A4 Brut Avec œillet Usage extérieur & marin
Piton à œil métrique avec embase Acier – Avec embase Portes, portails, grilles
Boulon à œil inox A4 garde-corps Inox A4 (1.4435) Finition inox Avec œillet Garde-corps, structures
Boulon à œil DIN 444 inox A4 Inox A4 Brut Avec œillet Fixations haute résistance
Boulon à œil DIN 444 acier LB Acier Zingué Forme LB Ossature, levage
Boulon à œil inox A2 forme LB Inox A2 Brut Avec œillet Fixations extérieures
Boulon à œil DIN 444 inox A2 Inox A2 Brut Avec œillet Structures résistantes
Boulon à œil DIN 444 acier brut LB Acier Brut Forme LB Applications standards


Domaines d'applications courants des vis à œil Würth

Les vis à œil Würth sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de la manutention. Elles sont idéales pour la fixation de câbles, de chaînes et de structures métalliques. Dans le domaine maritime, elles servent à sécuriser les équipements et les charges sur les navires. Elles trouvent également leur place dans l'installation de systèmes d'éclairage et de signalisation.


Conseils d'utilisation des vis à œil Würth

Pour assurer une utilisation optimale des vis à œil Würth, il est recommandé de choisir la dimension et le matériau appropriés en fonction de la charge à supporter et de l'environnement d'installation. Lors de l'installation, veillez à respecter les couples de serrage indiqués pour éviter toute déformation. Un entretien régulier, notamment le nettoyage des surfaces exposées, prolongera la durée de vie des vis et garantira leur performance continue.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’une vis à œil chez Würth France ?

Une vis à œil, ou boulon à œil, est une tige filetée prolongée par un anneau fermé (« œil ») en tête. Elle permet d’attacher des câbles, chaînes ou éléments de levage. Chez Würth France, cette gamme inclut des boulons à œil et des pitons-crochets à visser, proposés en matériaux comme acier zingué ou acier inoxydable A2 ou A4, en filetage métrique.

Quels diamètres et longueurs sont disponibles pour les vis à œil Würth ?

Les vis à œil Würth couvrent un large spectre. Les diamètres nominaux courants incluent M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20 et M24. Les longueurs varient typiquement de 25 mm jusqu’à environ 250 mm selon le diamètre et la version.

Quels matériaux sont utilisés et quel choix selon l’environnement ?

Les vis à œil sont disponibles en acier zingué, acier inoxydable A2 ou A4. L’acier zingué offre une bonne résistance à l’usure pour des applications intérieures ou avec exposition modérée à l’humidité. L’inox A2 ou A4 est recommandé pour les environnements fortement humides, corrosifs ou marins.

Quel type de filetage et pas utilise-t-on pour ce type de vis ?

Les vis à œil de Würth sont généralement équipées de filetage métrique, avec des pas standards (gros pas) ou fins selon le diamètre. Par exemple, M12 est fréquemment employé avec pas de 1,75 mm.

Performances mécaniques

Quelle est la résistance en charge pour les diamètres courants ?

La charge admissible dépend du diamètre, de la matière et du pas. Les modèles en acier inoxydable ou acier zingué de diamètre M6 à M12 supportent des charges de travail de plusieurs centaines de kilos, avec une réserve importante avant rupture si correctement installés dans des matériaux adaptés. Vérifiez toujours les données spécifiques au modèle.

Quel est le diamètre de l’anneau (œil) intérieur requis pour passer des câbles ou chaînes ?

Le diamètre intérieur de l’anneau varie selon la dimension nominale de la vis. Des vis M10 à M12 peuvent avoir des diamètres intérieurs de l’anneau de l’ordre de 10-25 mm, selon la version. Il convient de choisir une œil assez grand pour le câble ou la pièce à attacher tout en maintenant une marge mécanique.

Normes et finition

Quelles normes réglementent les vis à œil chez Würth ?

Les vis à œil respectent les normes des filetage métrique ISO, ainsi que les spécifications des matériaux en acier inoxydable A2/A4. Pour le filetage métrique, les pas, diamètres et tolérances sont conformes aux standards ISO.

Quelle finition de zinc pour quelle utilisation ?

La finition zinguée électrolytique, souvent avec un revêtement d’épaisseur autour de 5 µm, protège contre la corrosion à usage standard intérieur ou extérieur modéré. Pour des applications exposées, l’inox A4 ou A2 est préconisé. Le zinc lamellaire ou zinguage spécial peut aussi améliorer durabilité et résistance.

Montage et installation

Quel couple de serrage et outil préconisé pour l’installation ?

Le couple de serrage dépend du diamètre de la vis à œil et du matériau support. Pour des vis M10-M12 en acier zingué, un couple élevé doit être appliqué avec une clé adaptée à l’anneau. Il est crucial de respecter les prescriptions du fabricant afin d’éviter de trop solliciter la vis ou de déformer l’œillet. Vérifiez les données spécifiques produits pour le couple recommandé.

Faut-il pré-percer le support ?

Dans beaucoup de cas, oui. Le pré-perçage évite le fendillement du matériau (bois, béton, maçonnerie). Le diamètre du trou doit correspondre à celui du fût de la vis (non fileté) pour une fixation efficace sans jeu. Si vis à œil utilisée dans du matériau tendre, adapter longueur et profondeur d’ancrage.

Choix selon application

Quand privilégier l’acier inoxydable A4 plutôt que l’acier zingué ?

L’inox A4 est indispensable en environnement marin, atmosphère fortement salée, ou pour des pièces exposées aux intempéries importantes. L’acier zingué, même s’il dispose d’un revêtement protecteur, s’oxydera plus rapidement sous forte humidité ou contact direct avec sels ou polluants industriels.

Quelle durée de vie attendre selon usage ?

La durée de vie dépend du matériau, de la finition, de la charge portée, de l’environnement et de la pose. Une vis à œil en inox A4 dans un environnement sec peut conserver ses propriétés pendant plusieurs années sans corrosion perceptible. En acier zingué, la protection s’use plus vite dans les conditions agressives, réduisant la durée utile.

Sécurité

Quelles sont les vérifications avant usage pour garantir la sécurité ?

Inspecter l’intégrité de l’anneau (absence de fissure, déformation), vérifier filetage intact, matériau non corrodé, reconnaître provenance et conformité du produit. Respecter les charges de travail maximales indiquées, ne jamais dépasser les tolérances de charge statique ou dynamique.

L’exposition à la corrosion compromet-elle la résistance ?

Oui. La corrosion diminue progressivement la section résistante effective du fût ou de l’anneau. En acier zingué, l’oxydation ou piqûres affaiblissent la capacité mécanique. L’inox A2 ou A4 présente une meilleure tenue, mais il existe des risques de corrosion locale (crevasses, entailles) si le produit n’est pas adapté au milieu ou s’il est mal entretenu.

Peut-on soumettre ces vis à œil à des charges dynamiques ou de levage ?

Une vis à œil peut être utilisée sous charge dynamique ou en levage, mais uniquement si elle est conçue et certifiée à cet usage, selon les normes appropriées (ex : charge de rupture, facteur de sécurité). Vérifier que la spécification produit mentionne l’usage prévu. Utiliser toujours des accessoires correctement dimensionnés.

Comment s’entretenir une vis à œil pour maximiser fiabilité ?

Nettoyage régulier si exposée à poussières, sels ou poussières corrosives. Appliquer lubrifiant ou agent anticorrosion compatible si nécessaire, surtout aux interfaces acier/inox. Inspecter périodiquement vis-œil pour corrosion, jeu ou fissuration, et remplacer si besoin.