MASTIC POUR INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 mastic pour inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Eau, tensio-actif, Polymère hybride,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 300 ml, 310 ml, 290 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic pour inox est un composant essentiel dans le domaine de la réparation et de l'étanchéité des surfaces en acier inoxydable. Conçu spécifiquement pour adhérer de manière optimale à l'inox, ce mastic offre une résistance exceptionnelle aux températures élevées et aux substances chimiques, faisant de lui un choix privilégié pour les applications industrielles, notamment dans les secteurs alimentaire, naval et de la construction. Le mastic pour inox assure une finition lisse et professionnelle, capable de combler les fissures et de joindre des pièces avec une grande précision. Sa durabilité le rend indispensable pour maintenir l'intégrité et l'esthétique des structures en acier inoxydable, garantissant ainsi leur longévité et leur fiabilité. Le mastic pour inox se révèle donc être un allié de taille pour la maintenance et la réparation des équipements en inox dans divers domaines d'application.