RIVET POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 rivet pour bois pour professionnels. Vous retrouverez des rivets, avec différentes couleurs, de différents diamètres : 4.8 mm, 4 mm, 3.2 mm,..., de différentes longueurs : 16 mm, 25 mm, 8 mm,..., hauteurs de tête : 1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm,... et différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2.
Filter

Le rivet pour bois est un élément de fixation essentiel dans de nombreux projets de construction et de rénovation. Ce type de rivet est spécialement conçu pour créer des assemblages solides et durables dans divers types de bois. Grâce à sa capacité à résister à la traction et à la pression, le rivet pour bois est idéal pour des applications telles que la menuiserie, la charpenterie et la fabrication de meubles. Son installation rapide et propre permet une finition esthétique et professionnelle, ce qui le rend très prisé dans les secteurs de la construction résidentielle et commerciale. Enfin le rivet pour bois assure une excellente tenue dans le temps, ce qui en fait un choix fiable pour les structures nécessitant une intégrité à long terme. Le rivet pour bois, par sa polyvalence et sa robustesse, est donc un choix privilégié pour renforcer l'intégrité et la qualité des constructions en bois.