CHEVILLE À FRAPPER BÉTON LONGUEUR 200 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Cheville à frapper béton longueur 200 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, PA 4.6 - Polyamide,..., de diamètres variables : 10 mm, 8 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 115 mm, 135 mm,....
La cheville à frapper pour béton de 200 mm est une fixation à pose rapide, conçue pour l’ancrage d’éléments dans les supports en béton. Elle associe généralement un corps de cheville et un clou-vis préassemblé, permettant une mise en œuvre efficace après perçage. Sa finalité est d’assurer une fixation fiable de pièces traversantes ou d’éléments à distance, notamment lorsque l’épaisseur à reprendre est importante. La longueur 200 mm convient particulièrement aux montages avec isolant, tasseaux, lisses, profilés, rails, conduits ou chemins de câbles. Les caractéristiques attendues portent sur la tenue mécanique, la rapidité de pose, la résistance à l’arrachement dans le béton et la régularité d’expansion. Le choix du diamètre, du type de tête et du matériau de la cheville doit être adapté aux charges, aux conditions de chantier et aux exigences du support. Cette solution est couramment utilisée dans le bâtiment, les travaux d’installation technique, l’aménagement tertiaire et les opérations de second œuvre.
