BANDE ANTI CAPILLARITÉ
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 bande anti capillarité pour professionnels.
Filter
Les bandes d'arase anti capillarité sont des éléments essentiels pour la protection des maçonneries contre les remontées d'humidité. Elles sont constituées d'un matériau imperméable et résistant, qui empêche l'eau de s'infiltrer dans les murs et les sols. Würth propose aux professionnels du bâtiment des bandes d'arase anti capillarité de qualité supérieure, adaptées à tous les types de construction. Elles se posent facilement et rapidement, sans nécessiter de mortier ni de colle. Elles assurent une étanchéité optimale et durable, tout en respectant les normes en vigueur. Les bandes d'arase anti capillarité de Würth sont disponibles en différentes largeurs et longueurs, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque chantier.
Recommandations
Anti mousse terrasse
Bande périphérique
Anti fuite radiateur
Bande à poncer
Traitement anti mousse pour toiture
Tige d'ancrage pour béton cellulaire
Rondelle de serrage DIN 6796
Mélangeur pour colle
Foret béton SDS de longueur 1000 mm (100 cm)
Goujon fileté DIN 835
Vis tête hexagonale DIN 960
Marqueur pour carrelage
Foret béton SDS de diamètre 7 mm
Vis à bois 4x100