NIVEAU TRAPÈZE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 niveau trapèze pour professionnels.
Filter


Niveau trapèze : garantissez des mesures précises et stables sur les surfaces inclinées

Un niveau trapèze est un outil de mesure de précision utilisé dans les métiers du bâtiment et de la construction. Sa forme trapézoïdale offre une meilleure stabilité et résistance, permettant d'obtenir des mesures précises sur des surfaces irrégulières ou inclinées. Équipé de fioles à bulles, il permet de vérifier l'horizontalité et la verticalité des structures. Sa conception robuste le rend idéal pour les environnements professionnels exigeants, garantissant des résultats fiables lors de l'installation de cloisons, de la pose de carrelage, ou de l'alignement de structures métalliques.

Points forts des niveaux trapèze Würth

Les niveaux trapèze Würth sont reconnus pour leur précision et leur robustesse. Ils offrent une grande fiabilité grâce à leur conception en aluminium extrudé, garantissant une résistance optimale aux chocs et à l'usure. Leur forme trapézoïdale permet une prise en main ergonomique, facilitant ainsi leur utilisation sur le terrain. De plus, ces niveaux sont dotés de fioles haute visibilité qui assurent une lecture facile et rapide, même dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristiques importantes des niveaux trapèze Würth

Les niveaux trapèze Würth sont disponibles en différentes longueurs, généralement de 40 cm à 200 cm, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriqués en aluminium anodisé, ils résistent à la corrosion et aux conditions climatiques difficiles. Les fioles sont souvent remplies d'un liquide fluorescent et sont protégées par un boîtier incassable. Certains modèles respectent les normes de précision telles que DIN 877 et DIN 2276, garantissant une tolérance minimale. Les extrémités sont souvent munies de capuchons antichocs pour prolonger la durée de vie du produit.

Domaines d'applications courants des niveaux trapèze Würth

Les niveaux trapèze Würth sont utilisés dans divers secteurs professionnels comme la construction, la maçonnerie, la menuiserie et la plomberie. Ils permettent de vérifier l'horizontalité et la verticalité des structures, d'aligner des éléments architecturaux ou de poser des équipements avec précision. Leur utilisation est essentielle pour garantir la qualité et la sécurité des ouvrages réalisés.

Conseils d'utilisation des niveaux trapèze Würth

Pour une utilisation optimale des niveaux trapèze Würth, il est conseillé de les nettoyer régulièrement pour éviter l'accumulation de poussière et de débris qui pourraient affecter leur précision. Stockez-les à l'abri de l'humidité pour préserver leur intégrité. Lors de la vérification de niveaux, assurez-vous que la surface de contact est propre et stable. Enfin, réalisez des contrôles réguliers de la précision des fioles pour maintenir des performances optimales.