CHEVILLE TRAVERSANTE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 cheville traversante pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 10 mm, 8 mm, 14 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 60 mm,....
La cheville traversante est un élément de fixation robuste, conçu pour ancrer solidement divers objets ou structures dans des matériaux de construction tels que le béton, la pierre, et d'autres substrats durs. Grâce à sa conception unique, elle assure une répartition uniforme de la charge et offre une résistance élevée à l'arrachement, ce qui la rend idéale pour des applications exigeantes. La cheville traversante trouve son utilité dans de nombreux domaines, notamment dans la construction de bâtiments, l'installation de garde-corps, de supports muraux pour télévisions et d'autres équipements lourds nécessitant une fixation sûre et durable. Sa facilité d'installation et sa polyvalence en font un choix privilégié par les professionnels pour garantir la sécurité et la stabilité de leurs projets.