GOUJON D'ANCRAGE 300 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goujon d'ancrage 300 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 200 mm, 220 mm, 255 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage de 300 mm se distingue par sa robustesse et sa capacité à fixer solidement différents éléments dans le béton. Ce type de goujon est particulièrement prisé dans le domaine de la construction et de la rénovation pour son efficacité à ancrer des structures lourdes et à supporter des charges importantes. Grâce à sa longueur de 300 mm, il offre une profondeur d'ancrage optimale, garantissant ainsi une fixation durable et sécurisée. Il est idéal pour des applications telles que la fixation de machines, la mise en place de garde-corps ou encore l'ancrage de structures métalliques. Le goujon d'ancrage de 300 mm est donc un élément clé pour des projets nécessitant une grande fiabilité et stabilité, offrant une solution efficace pour une large gamme d'applications dans le secteur de la construction.
