TOILE ÉMERI POUR PLOMBERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 toile émeri pour plomberie pour professionnels.
Filter

La toile émeri pour plomberie est un abrasif souple conçu pour préparer, nettoyer et ajuster les surfaces métalliques avant assemblage. Elle sert principalement à éliminer l’oxydation, les impuretés, les résidus et les petites aspérités sur les tubes, raccords et pièces de robinetterie, afin de favoriser une mise en œuvre fiable. Ce type de produit est attendu pour sa bonne résistance à l’usure, sa flexibilité, sa prise en main sur des formes cylindriques et son efficacité de ponçage grâce à un grain adapté. Il permet d’obtenir une surface propre avant brasage, soudage, collage ou montage mécanique, tout en limitant les risques de défaut d’assemblage. La toile émeri pour plomberie est utilisée dans les travaux d’installation sanitaire, les réseaux de chauffage, la maintenance des canalisations et les interventions sur les circuits en cuivre, laiton, acier ou inox. Elle constitue un consommable essentiel pour les installateurs, plombiers-chauffagistes et équipes de maintenance technique.