COLLE POUR TUILE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 colle pour tuile pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Colle pour tuile : garantissez une adhésion solide et durable sur vos toitures

La colle pour tuile est un adhésif spécialisé utilisé pour fixer des carreaux de céramique, de porcelaine ou de pierre sur différentes surfaces. Elle assure une adhérence durable et résiste à l'humidité, aux variations de température et aux charges mécaniques. Formulée à base de ciment, de résines ou de polymères, elle est adaptée aux environnements intérieurs et extérieurs. Elle permet une application facile et garantit une installation stable et uniforme, essentielle pour des projets de construction ou de rénovation professionnels.


Les colles pour tuile proposées par Würth sont des produits de haute qualité, conçus pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment. Que ce soit pour le collage de tuiles faîtières et romaines, Würth vous offre une gamme complète de colles adaptées à chaque application et à chaque support. Parmi les colles pour tuile disponibles chez Würth, vous trouverez :

  • Le mastic PU collage de tuiles, un mastic colle à base de polyuréthane, destiné au collage souple des tuiles (faîtières). Il adhère sans primaire sur la plupart des supports de type ciment, terre cuite, béton, aluminium anodisé, métaux, bois. Il résiste aux intempéries, aux UV et au vieillissement.
  • Le mastic colle et étanche PU 40 plus, un mastic colle et produit d'étanchéité universel et élastique à base hybride MS. Il convient pour le collage et l'étanchéité de nombreux matériaux tels que les tuiles, le bois, le métal, le béton, la pierre, le verre, le PVC, etc.
  • La mousse polyuréthane pistolable Purlogic pour tuiles, une mousse expansive à base de polyuréthane, conçue pour le collage et le calfeutrement des tuiles. Elle offre une bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction et assure une isolation thermique et acoustique.


Tableau comparatif des colles pour tuile Würth

Produit / Désignation Type de colle Base chimique Contenance Couleur Résistance principale Compatibilité matériaux Particularités Domaines d'application
Mastic PU collage de tuiles Mastic colle mono-composant Polyuréthane 310 ml (cartouche) Saumon (teinte adaptée aux tuiles) Résistant aux UV, intempéries, eau salée, écarts de température Ciment, terre cuite, béton, aluminium anodisé, métaux, bois Polymérisation rapide, thixotrope, non corrosif, mise en peinture possible Collage souple des tuiles faîtières et romaines, toitures & dallages extérieurs
Mastic colle et étanche PU 40 plus Mastic colle et étanchéité Polyuréthane mono-composant
310 ml (cartouche)7 couleurs différentes Étanche, résistant aux intempéries, UV, produits chimiques dilués Nombreux matériaux : tuiles, bois, métal, béton, pierre, verre, PVC Élastique, universelle pour collage et étanchéité Collage et étanchéité polyvalents en toitures et autres supports
Mousse polyuréthane pistolable Purlogic pour tuiles Mousse expansive Polyuréthane 750 ml
GrisBonne adhérence, isolation thermique et acoustique Matériaux de construction courants Expansive, pour collage et calfeutrement Fixation des tuiles, isolation

Points forts des colles pour tuiles Würth

Les colles pour tuiles Würth sont reconnues pour leur adhérence exceptionnelle, garantissant une fixation durable même dans des conditions climatiques difficiles. Elles offrent une résistance élevée à l'humidité et aux variations de température, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur. De plus, leur formulation permet une application facile et rapide, réduisant ainsi le temps de travail sur les chantiers.


Caractéristiques importantes des colles pour tuiles Würth

Les colles pour tuiles Würth se déclinent en différentes formulations adaptées à divers matériaux de tuiles, comme la céramique, le grès ou la terre cuite. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs pour s'harmoniser avec l'esthétique des tuiles utilisées. Les produits respectent les normes européennes de sécurité et d'efficacité, garantissant une utilisation fiable. Les colles sont conditionnées en cartouches de 310 à 750 ml, facilitant leur transport et leur stockage.


Domaines d'applications courants des colles pour tuiles Würth

Les colles pour tuiles Würth sont couramment utilisées dans la construction et la rénovation de toitures résidentielles et commerciales. Elles conviennent également pour les projets de dallage extérieur, comme les terrasses et les allées. Grâce à leur résistance aux intempéries, elles sont idéales pour les régions exposées à des conditions climatiques extrêmes.