ÉCROU HEXAGONAL ISO 4032

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 écrou hexagonal ISO 4032 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M10, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



ISO 4032 – Écrous hexagonaux de style 1

La norme ISO 4032 concerne les écrous hexagonaux de style 1 à filetage métrique. Elle définit leurs dimensions principales et tolérances, notamment la forme hexagonale, la hauteur et la dimension de clé, pour assurer une compatibilité avec les vis et goujons correspondants. Cette famille d’écrous est couramment employée dans les assemblages mécaniques lorsque le filetage métrique standard est spécifié.


Caractéristiques à vérifier : sélectionnez l’écrou selon le diamètre et le pas du filetage, le grade de produit, la classe mécanique, le matériau et la finition. Le grade de produit décrit des exigences dimensionnelles et ne doit pas être confondu avec la classe de résistance. Les propriétés mécaniques et anticorrosion doivent être vérifiées dans la désignation complète et la documentation fabricant.


Conseils de montage : associez l’écrou à une vis de même diamètre et de même pas, engagez-le à la main pour éviter de croiser le filet et serrez selon les prescriptions de l’assemblage. Contrôlez l’état des filets et la longueur d’engagement. Une norme dimensionnelle ne détermine pas à elle seule la capacité de charge du montage complet.