MEULEUSE PNEUMATIQUE
Meuleuses pneumatiques : meulez, tronçonnez et ébavurez avec l'air comprimé
Les meuleuses pneumatiques sont des machines alimentées par un compresseur ou un réseau d'air comprimé. La gamme associée comprend des meuleuses droites pour les travaux de précision, des modèles angulaires de 115 et 125 mm pour le meulage ou le tronçonnage, ainsi que des lots réunissant machine et accessoires. L'absence de moteur électrique intégré réduit généralement le poids de l'outil et facilite son utilisation dans les ateliers de métallerie, de carrosserie et de maintenance. Le choix de la forme droite ou coudée, du diamètre de disque et de la pression de service dépend de l'accès à la pièce et de l'opération à réaliser.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'outillage pneumatique s'est développé avec la généralisation des réseaux d'air comprimé dans les ateliers industriels. Une même installation peut alimenter plusieurs postes, ce qui a favorisé la création d'outils légers, robustes et interchangeables. Les meuleuses pneumatiques illustrent bien cette logique : une machine droite privilégie l'accès et la précision, tandis qu'une machine angulaire utilise un disque plus large pour enlever davantage de matière. Cette complémentarité permet à un atelier de couvrir plusieurs opérations sans changer de technologie d'alimentation.
Les points forts de ce type de produits
- Bon rapport poids-puissance pour les travaux répétitifs et les interventions prolongées.
- Vitesse de rotation élevée, jusqu'à 25 000 tr/min sur la meuleuse droite DSG 25.
- Choix de géométries : corps droit pour la précision et tête coudée pour les disques d'angle.
- Fonctionnement adapté aux environnements où l'alimentation électrique doit être limitée.
- Accessoires disponibles en lot avec certaines références pour démarrer rapidement les opérations.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Pression de service : 6,3 bar pour les meuleuses d'angle DWS 115 plus et DWS 125 plus.
- Vitesse : 10 000 tr/min pour les modèles angulaires de 115 et 125 mm, 22 000 tr/min pour les machines DSG 22 et DSW 22, 25 000 tr/min pour la DSG 25.
- Puissance débitée : 224 W sur la DSG 25 et la DSW 22, 373 W sur la DSG 22 et 600 W sur les modèles DWS 115 et DWS 125.
- Diamètres de disque : 115 ou 125 mm pour les meuleuses d'angle pneumatiques associées.
- Montage d'accessoire : ouverture du mandrin jusqu'à 6 mm sur les machines droites et réglage de vitesse sans outil selon les modèles.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Ébavurage et finition de petites pièces avec les meuleuses droites.
- Tronçonnage, ponçage et meulage de pièces métalliques avec les modèles angulaires.
- Préparation des soudures et nettoyage de surfaces avant traitement.
- Maintenance industrielle, métallerie et carrosserie dans les ateliers équipés d'air comprimé.
- Travaux mobiles avec un compresseur adapté à la consommation de la machine.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la pression de service, le débit d'air et la capacité du compresseur avant le raccordement.
- Choisir un disque ou une meule compatible avec le diamètre, la vitesse et l'opération envisagée.
- Lubrifier régulièrement les outils pneumatiques et évacuer l'humidité du réseau pour préserver le moteur.
- Utiliser un raccord pivotant ou un flexible adapté pour limiter les contraintes sur le poignet et le tuyau.
- Débrancher l'air comprimé avant tout changement d'accessoire et porter les protections contre le bruit et les projections.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Configuration | Vitesse | Puissance et pression | Application |
|---|---|---|---|---|
| DSG 22 power | Droite | 22 000 tr/min | 373 W, mandrin jusqu'à 6 mm | Ébavurage et meulage de précision |
| DSG 25 | Droite | 25 000 tr/min | 224 W, mandrin jusqu'à 6 mm | Finition et accès aux zones étroites |
| DSW 22 | Angulaire coudée | 22 000 tr/min | 224 W, mandrin jusqu'à 6 mm | Travail angulaire et meulage localisé |
| DWS 115 plus | Angulaire | 10 000 tr/min | 600 W, 6,3 bar, disque 115 mm | Meulage, découpe et usage intensif |
| DWS 125 plus | Angulaire | 10 000 tr/min | 600 W, 6,3 bar, disque 125 mm | Ponçage, découpe et ébavurage |
| Lot DSG 25 et accessoires | Droite avec accessoires | Selon la machine | Fraise carbure et support de disque inclus | Équipement polyvalent pour l'atelier |