DOUILLE 1/4 6 PANS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 douille 1/4 6 pans pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte : 1/4 pouce, 1/4 pouce/8mm, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, de différentes longueurs : 22 mm, 50 mm, 32 mm, et de différentes normes DIN.
Filter

La douille 1/4 6 pans représente un outil utile dans le domaine de la mécanique et de la rénovation, offrant une polyvalence et une précision remarquables. Sa conception lui permet de s'adapter facilement aux vis et aux boulons à tête hexagonale, réduisant ainsi le risque d'endommagement tout en assurant un serrage optimal. La douille 1/4 6 pans est particulièrement appréciée pour sa capacité à travailler dans des espaces restreints, grâce à sa taille compacte. Elle trouve son application dans diverses tâches, allant de la réparation automobile à l'assemblage de meubles, en passant par la maintenance industrielle. Cet outil, en combinant robustesse et polyvalence, devient donc un allié de choix pour les professionnels désireux de réaliser des travaux de précision et de qualité.